- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ご飯保温容器のおすすめ人気ランキング
ご飯保温容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新102件の「ご飯保温容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライスボックス」、「保冷保温ボックス」、「耐熱発泡スチロール」などの商品も取り扱っております。
エスレンコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。保温・保冷性に優れたロングラン商品で、レジャー飲食業界、炊飯業界、外食産業等、様々な分野でご利用いただけます。
強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。
エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックです。耐衝撃性に優れており、繰り返しご使用いただけます。
エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインしています。コンパクトな寸法と軽量性は、女性でも楽に扱うことができます。
エスレンコンテナに使われている素材は、食品分野に広く使われている樹脂で食品衛生上も問題ありません。さらに接着剤を一切使用しない設計ですので、食品関係に安心してご利用いただけます。
用途レジャー飲食業界:ホテル・レストラン等の氷、清涼飲料の一時保管用
菓子業界:洋菓子・和菓子・パン及び生地運搬配送用及び一時保管用
材質
ポリプロピレン樹脂
発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質
PP(ポリプロピレン)
材質
ポリプロピレン
色
ダークブラウン
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
食器洗浄機
不可
真空断熱構造のおひつで高い保温力!。あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。
用途業務用洗浄機対応。消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)。内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
断面に違いあり!隣り合った発泡ビーズが、しっかり融着。奥まで六角や八角のきれいな形になります。融着率70%の品質管理で作られてる発泡スチロールです。スチロールボックスの保冷効果は、発泡ビーズの融着性と蓋との密着性で決まります。インロー蓋で気密性も良好!。融着率の低いものは、隙間が空いているため熱が移動しやすく、ちょっとした衝撃でもぽろぽろと端が崩れたりしますが、TiC-63IVはしっかり融着しているので、衝撃・耐久性にも優れています。
仕様
融着率70%
温度上昇
(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)30分:-7.8℃、1時間:-9.1℃、3時間:-7.9℃、6時間:-7.3℃、12時間:-4.9℃、24時間:10.0℃、48時間:28.5℃
保冷効果
(室温30℃、ドライアイス1kgで検証)0℃:1110分、5℃:1320分、10℃:1440分、15℃:1600分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×215×220
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×156×170
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質
本体・フタ/発泡スチロール
材質
本体:発泡スチロール、紐:ポリプロピレン
色:ダークブラウン。保温能力 5時間約80℃ 10時間約69℃材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機不可
材質
ポリプロピレン
一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
炊飯容量:3合用・遠赤外線セラミックの微細な構造が生み出す臭いの 吸着効果でご飯を美味しく保存します。冷蔵庫での保存ができ、そのまま電子レンジでの 温め直しも可能です。電子レンジでの使用が可能です。
容量(L)
1.5
材質
耐熱陶土
外径(Φmm)
200
内径×深さ(mm)
200×75
TKG品番
9-0699-0701
TKG品番(2017)
6-0618-0901
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
リサイクルできる環境に優しい素材です。
従来の発泡スチロール製より丈夫で、使いやすい。
材質
発泡PP
材質
本体/PP、断熱材/発泡ポリエチレン
食器洗浄機
○
高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています。保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です。軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます。
材質
発泡ポリプロピレン(エペランPP)
色
ブルー
サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。
耐熱温度(℃)
-20~60
エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。そして耐久性に優れていることもエスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。エスレンコンテナは作業性の良さを重視してデザインされています。コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことが出来ます。
用途主な用途:ごはん(5升入)/寿司しゃり/弁当箱(20個)/豆腐(2号パック40個)
材質
ポリプロピレン・断熱材
サイズ
深型
高さ(mm)
256
質量(g)
本体:2110、蓋:800
外形寸法(mm)
483.×373
内形寸法(mm)
372×305
深さ(mm)
180
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
材質には高圧縮発泡ポリプロピレンを採用。軽量にも関わらず、耐久性に優れます。
耐熱温度は120℃まで。洗浄機で洗えるので衛生的にご使用いただけます。
ガストロノーム国際規格に準拠。効率的な保管・搬送が可能です。
材質
高圧縮発泡ポリプロピレン
色
ブラック
耐熱温度(℃)
-40~120
「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。
用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。
色
ブルー
密閉性を高めた設計で、保温・保冷効果に優れます。
曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。
容量(L)
38
エスコ品番
EA917AA-30
材質
EPP(発泡ポリプロピレン)
有効内寸(mm)
550×315×191(H)
内寸法(mm)
550×350×199(H)
外寸(mm)
600×400×253(H)
1個
¥8,380
税込¥9,218
当日出荷