- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- さがしもの発見器のおすすめ人気ランキング
さがしもの発見器のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新81件の「さがしもの発見器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「探し 物 探知 器」、「キーファインダー」、「置き忘れ防止アラーム」などの商品も取り扱っております。
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
付属品
アルミシート×1(スキミング防止用)
質量(g)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×23×0.6
メモリー
144バイト
使用環境温度(℃)
0~70
面付
5
アズワン品番
64-0874-96
シートサイズ
変形
1セット(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)
(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000
電池
送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)。受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。
本体サイズ(mm)
Φ40×D8
質量(g)
約7
対応OS
iOS11以上、android8.0以上
電源
CR2032(テスト電池付き)
Bluetooth
BluetoothVer.4.0
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
セット内容
本体×1、2013年以降発売のカザスプラス専用の追加用タグキーです。カザスカードキー(タグキー)とは互換性はありません。
色
ブラウン系
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に
情報端末やノートPCに
質量(g)
【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16
電池
【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)
電池寿命
【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月
作動距離(m)
S:約3~5、L:約7~12
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。22mm径の小型サイズなので、いろいろなものに貼れます。お得な10枚セットです。Android専用アプリです。専用アプリはAndroid依存ですが、タグ自体はNFCに対応した全ての機器で読み取りできます。
仕様
IC:NXP NTAG213
セット内容
10枚セット
形状
丸型
規格
ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)
本体寸法(mm)
Φ22×0.22厚
メモリー
144byte
動作温度範囲(℃)
0~70
動作周波数(MHz)
13.56
1セット(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自分で自由に読み書きできるNFCタグシールです。
22mm径の小型サイズなので、いろんなものに貼れます。
お得な20枚セットです。
5枚1シートが4束入っており、小分けに使用できます。
仕様
外形:丸型 IC:NXP NTAG203
セット内容
20枚(5枚1シート×4シート)
色
白
メモリー
144byte
動作温度
0℃~70℃
動作周波数(MHz)
13.56M
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途一般家庭に
いつも手元に発信器を持っていたいときに
電源タイプ
電池式
仕様
IDの数/約1000万通り
付属品
クリップ、リチウム電池CR2032×1個
トラスコ品番
836-2048
質量(g)
約40(電池含む)
出力
(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)
DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)
使用周波数(Hz)
CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)
0~+40
操作
LED点灯
電池寿命
約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)
約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番
64-5410-16
防水性
JIS C0920 IPX4(防沫形)
消費電流
待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
発音及び発光により充電部への接近を警報します。
電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。
仕様
警報開始距離6.6kV-60□
トラスコ品番
486-7432
周波数(Hz)
50/60
使用電池
コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属)
アズワン品番
64-3881-59
音量(dB)
65
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
37×13×40
1個
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。
鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。
仕様
正確な場所を見つける(UWB):非対応
付属品
CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書
材質
プラスチック
質量(g)
9(電池含む、ストラップ除く)
対応OS
iOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×6×55
対応機種
iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac
機能
防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作
通信方式
BluetoothLE(2.4GHz)
使用電池
CR2032×1(交換可能)
電池寿命
半年
動作温度(℃)
5~40
動作湿度(%)
~90(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応アプリケーション
iOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
耐衝撃(m/s2)
500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
色
ホワイト
質量(g)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×41×12
電池
CR2032×1
使用環境温度(℃)
0~40(結露しないこと)
防塵防水性能
IP66
送信周波数(GHz)
2.402~2.480
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
BluetoothVer.5.2
音量(dB)
(アラーム音)60(音源から25cmの位置)
アプリケーション
探す(Apple社純正)
無線距離(m)
10以内
適合システム
iOS15以上
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。
キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。
AirTag用の高度なスクラッチ保護。
オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。
スタイリッシュな4色展開
グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用キーホルダー
カラビナで簡単取り付け、大切なものの紛失防止
シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護
取り付けしやすいカラビナ付き
リュックサック、杖/シルバーカー、財布/カギ、旅行カバンなどに最適
ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適
材質
[本体]シリコーン、[カラビナ]亜鉛合金
本体寸法(mm)
76.4×39×11
適合機器
「DIGL」GH-SMTAシリーズ
防水加工済みで雨天時でも使用できます。スマホを持たない方向けの解錠NFCです。個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCキーホルダーもしくはカードのみでスマートロックを解錠することができます。解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます。
トラスコ品番
358-9058
材質
プラスチック
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
4.8
探し物が見つかる紛失防止スマートタグ「ディグル」。
iPhone、iPadの「探す」アプリに対応。iPhoneやiPadに標準インストールされている”探す”アプリを利用して、スマートタグの現在位置を特定することができます。
日本語オリジナルアプリ「GH Smart」を使えばAndroid機器でもご使用可能です。
世界中の何億ものAppleデバイスで構成される”Apple Find My ネットワーク” を利用して、スマートタグを追跡します。
仕組みとしては、スマートタグが一定間隔でBluetooth信号を送信すると、近くの信号を受け取ったAppleデバイスが、スマートタグの位置情報をiCloudに送信し、その位置情報が「探す」アプリのマップ上で確認できるようになっています。※位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。
スマートタグを取り付けた探し物は、「探す」アプリの新しい「持ち物を探す」タブから、スマートタグの内蔵スピーカーから音を出させることにより見つけることができます。
または「Hey Siri、~を探して」と声をかけて、音が鳴る方を探すと探し物を見つけることができます。
スマートタグとスマートフォンの距離が約10m離れると、スマートフォンに通知がくるように、置き忘れ/紛失を未然に防ぐ機能も搭載しています。※位置情報の利用許可を「常に」設定する必要があります。
安心の防水設計(IP66)でホコリや水の侵入を防ぐことができるので、安心して日常利用できます。
電池交換が可能で、市販のボタン型電池CR2032に対応しています。バッテリー寿命は最大1年です。
月額料金不要
ストラップ、ストラップホール付き
付属品
取扱説明書/保証書、ボタン電池(動作確認用)、ストラップ
材質(本体)
PC/ABS/TPU
質量(g)
約6(本体のみ)、約9(電池搭載済みの場合)
本体寸法(mm)
36×36×9.25
対応OS
iOS14.5以降、iPadOS 14.5以降、Android 5.0以降 ※最新バージョンのiOS、iPadOSにアップデートされることを推奨します。
電池
CR2032
保証期間
1年間
防塵防水性能
IP66
動作湿度(%)
≦95(結露なきこと)
送信周波数(GHz)
2.402~2.480
使用期間(年)
1(目安)
無線通信方式
Bluetooth Ver.5.1
対応アプリケーション
探す(Apple社純正)、GH Smart(android機器、iOS機器)
音量(dB)
75
動作温度範囲(℃)
-5~45
無線距離(m)
約10以内