- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- ささえのおすすめ人気ランキング
ささえのおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新325件の「ささえ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支え棒」、「パーテーション」、「スタンド」などの商品も取り扱っております。
ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
用途扉の開閉金具
材質
鋼 6ナイロン
適合ねじ
(推奨)皿木ネジ2.7×16
仕上
クロームメッキ
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上
冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)
2
穴数
4(平座)
穴径(mm)
3.2(平座)
下開き用のステーです。
材質
鋼(SWRM)
質量(g)
44
仕上
クロムめっき
主要材質
鋼・ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き
伸長(mm)
230
ステー種類
その他ステー
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
左右兼用で使用できます。
用途キャビネット・家具等
材質/処理
(L形金具・丸座金)SPCC/Cr。(鋲B)SWCH/Uc。(Nワッシャー)PA/-。(アーム)SWRM/Cr。(ストッパー)PA6/-。(座付ナット)S/Cr。(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」
型式
左右兼用
質量(g)
52
許容荷重(N[kgf])
147[15]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
取付が簡単な構造です。
用途家具・筐体等。
左右区別
左右兼用
仕様
左右兼用
穴数
3(丸)、2(L座)
厚さt(mm)
5
用途開き小窓
材質
黄銅鋳物
色
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ3.1×20mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
下開き用のステーです。
材質(アーム)
鋼
材質
鋼(SWRM)
質量(g)
54
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き
伸長(mm)
202
ステー種類
その他ステー
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
開き小窓に取り付け、開く角度を調整する金具です。
材質
黄銅
色
黄銅磨き
1パック
¥5,088
税込¥5,597
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質
ABS樹脂/鋼
仕様
キャッチ付
付属品
マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)
165
仕上
ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)
(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い
推奨扉厚(mm)
(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等
材質/処理
(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨。(ロータリーバネ)SUS301/-。(軸)SUS303/-。(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等
材質/処理
(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/-
質量(g)
170
許容荷重(N[kgf])
約29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
用途キャビネット・家具等
材質/処理
(アーム)SWRM/Cr。(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr。(クッション)スポンジ/-。(ワッシャー)PA/-。(セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」
質量(g)
36
許容荷重(N[kgf])
196[20]
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
40
仕上
光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)
1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類
トルクステー
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)
2
全長(mm)
147
質量(g)
55
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
穴数
2(平座)、2(L座)
穴径(mm)
4(平座)、3.5(L座)
ライティングデスク ストツプ付
用途扉の開閉金具
材質
(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド
仕上
クロームメッキ
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
用途開き小窓
材質
黄銅鋳物
色
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ3.5×25mm
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷