さすまた 防犯のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
88件の「さすまた 防犯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンガン」、「刺股」、「防犯」などの商品も取り扱っております。
R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。 左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。
材質 アルミ合金 長さ(mm) 1850 幅(mm) 820 質量(kg) 1.4 アズワン品番 64-9371-09 パイプ外径(Φmm) 25.6
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]さすまた
材質 ステンレス、アルミ 全長(mm) 1820 質量(g) 1500 外幅(mm) 490
1本ほか
17,500 税込19,250
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。 握りやすいゴムグリップ付。 ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。 壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。
材質 (本体)アルミ、(グリップ)ゴム 寸法(mm) 530×2060×30 質量(g) 1100
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

軽量アルミ製のスタンダードタイプです。
シルバー 付属品 壁取付金具(2個)1組 種別 ツバ無 材質 アルミ 質量(kg) 1.1 幅W×全長(mm) 500×1890 アズワン品番 3-7721-01
1個
9,898 税込10,888
30日以内出荷

万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。学校やマンションの安全のために。
トラスコ品番 835-4267 材質 柄/アルミパイプ、U字部/スチールパイプ 全長(mm) 2100 質量(kg) 1.5 内寸法(mm) (U字部)460
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

アズワンエアーガン
空気消費量(L/min) - 仕様 エグザイアーエアーガン 付属品 - 種別 専用エアーガン 材質 - ホース長さ(m) - ホース径(Φmm) - 吸入流量 - 真空度(mmH2O) - アズワン品番 1-7311-03
1個
18,400 税込20,240
6日以内出荷

少ない力で威力を発揮! みんなの身を守るサンワサスマタシリーズ つかみ返されても、独自のスプリング機能で相手を完全に無力化! より安全に!より使いやすく!パイプ部分をぐるっと取り囲んだコイルスプリングで無力化。 取り押さえられた相手が反撃に出てパイプを掴んでも、スプリングにより力がパイプまで届きません。 捕えられればもはや、握ることも、押し戻すことも、ねじり取ることも不可能。 危険性を考えて開発された画期的製品です。
付属品 壁取付金具×1個 材質 アルミ、SUS304コイルスプリング 質量(kg) 1.47 幅W×全長(mm) 500×1890
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

危険から身を守る!いざという時の備えに!防犯グッズさすまた。周りの雰囲気に溶け込むホワイトカラー。威圧感や不安を感じない外観。設置により犯罪の抑止効果も。
用途防犯用に。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル 材質 スチール(粉体塗装)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイウィン(J win)透明防護楯
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
1枚
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。足掛け付。 学校やマンション、子供やお年寄りの多い施設内での安全の為の護身具として最適です。 相手と距離を置ける全長約2100mm。 女性にも使える重さ約1.5kg。 滑りにくい長巻ゴムのグリップで、しっかりと力が入ります。
エスコ品番 EA916XY-11 材質 柄:アルミパイプ、U字部:スチール、パイプグリップ:ゴム 全長(mm) 2100 質量(kg) 1.5 内寸(mm) 【U字部】460
1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

女性にも扱えるさすまたを…! ご要望にお応えし、遂に完成!! より安全性を…より使い易さを… "との声にお答えし、新登場の特許申請品『アルミ安全さすまたスプリンガー1900L 』 前作スチール製のスプリンガーシリーズ同様のステンレスのコイルバネ(PAT.P)で相手が掴んでも”握れない”押返せない・ネジれない”といかに相手に取られてしまうという危険性を抑え、 安全性を考慮し開発しました。 軽量アルミ合金製で女性でも簡単に取り扱いできる軽量1.47kg(スチールつば 付)で操作性も格段に向上しています。
トラスコ品番 819-4135 材質 アルミ、SUS304ステンレスコイルスプリング 質量(kg) 1.47 寸法(cm) 50×189 パイプ径(Φmm) 25
1本
21,980 税込24,178
8日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]セーフティホールドさすまた
不審者が握りづらい回転パーツ付のさすまた!軽くて丈夫なアルミ製で扱いやすい
セット内容 本体×1 材質 ステンレス、アルミ、PP 幅(mm) 490 全長(m) 1.82 包装形態 ダンボール箱
1個
26,364 税込29,000
3日以内出荷

取扱のやさしい護身用品です。 不審者や害獣の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯・害獣対策に
1本(25g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
21,200 税込23,320
当日出荷


信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品 ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質 警棒シャフト:スチール サイズ 17インチ(約18.5~42.5cm) 質量(g) 約390※個体差があります タイプ フリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ) 樹脂製
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がアルミ製のため軽量で、取り扱いが簡単です。
用途防犯対策に。 仕様 (持手部分)滑り止めのローレット加工、(パイプ端部)ゴムキャップ仕様 付属品 立て掛け用金具 トラスコ品番 409-7521 材質 アルミ 質量(kg) 1.1 寸法(幅Wmm×長さLm) 475×1845
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

軽量アルミ製のスタンダードタイプです。刃物を想定した安全仕様です。
シルバー 種別 ツバ付き アズワン品番 3-7721-02
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

ジェイウィン(J win)救急・接客耐刃防護衣
・ナイフ・包丁などの切り付けから守ります。・耐刃布「P-TEX」は耐切創性に優れ、軽量です。・内着外着兼用型です。
材質 P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡) 着丈(cm) 50 外装 ナイロン100%メッシュ 胴囲(cm) 88~120 耐切創性 40N以上
1着
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g) 130 タイプ 樹脂製コーン 接続 接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×226×160 流量(L/min) 範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃) 0~50 適合流体 エアー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷