- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- じゅうたん押え ハの字のおすすめ人気ランキング
じゅうたん押え ハの字のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新97件の「じゅうたん押え ハの字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーペットストッパー」、「カーペット端押さえ」、「床 押さえ」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
絨毯などの床材のエッジを押えて保護し、美しく仕上げます。絨毯などのエッジ保護・固定。絨毯やカーペットのカラーに合わせやすい押えです。
寸法(mm)
3×36
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)
900
材質(カバー)
ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)
PVC
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
絨毯・カーペット押さえ金具
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
6063アルミ
厚さ(mm)
1.7
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
6063アルミ
厚さ(mm)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2.5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
6063アルミ
厚さ(mm)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
無垢のステンレス製見切りです。耐久性が求められる箇所におすすめです。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
磨き
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ステンレス製の一般的な端部押え金物です。
仕上
ヘアライン
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
絨毯・カーペット押さえ金具
全長(mm)
2000
材質
硬質塩ビ
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)
2000
材質
ステンレス
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
用途ジュータンなどのエッジの押えに使用します。
材質/仕上
6063アルミ/アルマイト仕上
厚さ(mm)
1.8
穴径(Φmm)
4
上部穴径(Φmm)
7
全幅(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)
1800