- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- すずらん灯のおすすめ人気ランキング
すずらん灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新86件の「すずらん灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「提灯用 ソケット」、「提灯用LED電球」、「祭り 提灯 電球」などの商品も取り扱っております。
スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用
電線仕様
母線:VCT2C×2.0sq
コネクタ
両端末防水:125V2P15A
スズラン灯 Tシリーズ T2タイプ
用途仮設現場で使用、照明 電源専用
電線仕様
母線:VCT3CX2.0sq
コネクタ
両端末防水:125V2P15A
ソケットとキャブタイヤコードを最初から組み付けてありますからそのまま必要な長さに切断して使用できます。
コード全長(m)
50
電線仕様-種別
母線:VCT、支線:VCT
電線太さ(mm2)
母線:2.0、支線:2.0
電線仕様-芯数
母線:3、支線:3
最大間隔(m)
5
電線仕様-種別
母線:VCT、支線:VCT
口金
E26
電線太さ(mm2)
母線:2.0、支線:0.75
電線仕様-芯数
母線:2、支線:2
分岐数
10
スズラン灯 Tシリーズ T3タイプ
用途仮設現場で使用、照明 電源専用
電線仕様
母線:VCT3CX3.5sq
コネクタ
両端末防水:125V2P15A
「割れない・つぶれない・劣化しない」をさらに進化させたトルク対応型のソケットです。標準ガードにアンダーガードをセットする事で、電球の落下を防ぐ事ができます。ビッグプロジェクトから身近な生活シーンまでワイドに対応します。
用途工事現場の仮設照明やイベントなどの照明に
種別
幹線:VCT(600V)2.0□×2C
口金
E26
適合電線
600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル
適合
【導体太さ】 。単線/1.6/2.0mm 。より線/2mm2
材質(本体)
フェノール樹脂
口金
E26
ケーブル長(mm)
約160
ソケットサイズ(mm)
Φ36×約42
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、100V仕様分岐ケーブル
みんなが集うあたたかなひかり。お庭やテラスを光で彩るパーティライト。夜のガーデンパーティを華やかに引き立てる。
材質
塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート
長さ(m)
LED部:5.5 付属延長コード:5
高さ(mm)
210
使用場所
屋内・屋外
LED色
電球色
LED使用数(個)
10球
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
付属品
延長コード(約5m) 変換アダプター3P→2P(アース線付き)
保証期間
1年
色
ブラック
種別
スターターキット
消費電力(W)
約5.25
光源
LED球(電球色)
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
色
ブラック
口金
E26
防雨型なので屋外使用可能。
用途工場や工事現場などでの照明として
種別
VCT2.0sq×2C
長さ(m)
支線:0.2
端末
125V2P15A
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、取替簡単、防水ゴムコネクタータイプ
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。
電線仕様
母線:VCT3CX3.5sq
コネクタ
両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A
間隔(m)
分岐:3
提灯掛けがワンタッチ!電球も取付け可能な提灯コード。
材質
ABS他
電源(AC V)
100
仕様
金網ガード付
適合
口金E26の電球
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
3
TKG品番
9-2562-0101
TKG品番(2017)
6-2352-0401
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中