- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 転倒防止用品
- ずれ防止のおすすめ人気ランキング
ずれ防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新742件の「ずれ防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮ロープ」、「ずれ防止テープ」、「滑り止め」などの商品も取り扱っております。
シールタイプで簡単に取付ができます。
用途家具などのすべり止め、ズレ防止に。
種別
転倒防止ストッパー
仕様
シールタイプ
材質
天然ゴム
粘着剤
アクリル系
看板ガードの、風によるズレ防止 はずれ防止に使用。
用途看板用パーツ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
25×46×55
使用の目安
看板1枚に約4~6個使用
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別
ノンスリップマット
長さ(mm)
2000
材質
PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)
3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
小物の滑り落ちを防止する滑り止めシートです。
キーや小銭やスマートフォンなどを置いても強力なグリップ力で落ちません。
また汚れても水洗いが可能なので何回でも使用出来ます。
両面どちらが上でも使用できますので、お好みの模様でご使用ください。
用途車内の小物置きに
材質
シリコン
厚さ(mm)
2
色
黒
シートサイズ(mm)
225×145
耐熱温度(℃)
280
化学物質安全性参考資料
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。薄型のため自然な使用感が保てます。
用途屋内用。マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。積み荷のズレ防止として。仮固定用のマットとして。道工具の滑落防止として。
主な用途
滑り止め用
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大長(mm)
1300
自然長(mm)
320
摘要
ミニ
質量(g)
18
ワイヤー径(Φmm)
(ステンレスワイヤー)0.75
破断強度(kg)
(ワイヤーロープ)50/(金具)24
コード径(Φmm)
1.7
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。
ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。
水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。
材質
塩ビ系ソフトシート
厚さ(mm)
約3
幅(mm)
450
長さ(mm)
1800
色
ブラック
エスコ品番
EA997RG-2
種別
ノンスリップマット
1個
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に
用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に
主な用途
滑り止め用
薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐候性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別
耐震マット
材質
ウレタンエラストマー
色
透明
位置調整をしたい時などに便利です
材質
S45C
種別
スタンダード
表面処理
黒染め
工事立看板の養生材としてワンタッチでしっかり固定することができます。
反射シート付なので、夜間での視認性を高めます。
用途工事立看板の養生材として
材質
ポリカーボネイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×25×50
アズワン品番
64-6550-95
1個
¥70
税込¥77
当日出荷
看板守君を固定して外れるのを防ぎます。
SLタイプ、Aタイプに使用して下さい。
メーカー商品コード
241481
1個
¥81
税込¥89
当日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質
S45C
種別
セパレート
表面処理
黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質
SS400
種別
標準
表面処理
黒染
1袋(3個×40パック)
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
看板守君を固定して外れるのを防ぎます。
スリムイプに使用して下さい。
メーカー商品コード
241482
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。
材質
一般機械構造用圧延鋼材
種別
スタンダード
表面処理
亜鉛メッキ
種別
スタンダード
材質
(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304