その他管楽器のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
101件の「その他管楽器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 運搬 車」、「小型 運搬機」、「コンジットマシン」などの商品も取り扱っております。
定番となったフラットデザインであっても、ひときわ異彩を放つそのフォルムに秘められた超高音域和音の衝撃
用途サウンドパーツ 長さ(mm) 280 真鍮 質量(g) 1000 音量 サウンドレベル:超高音
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]オカリナ
色をぬるだけで、すてきなオカリナの誕生です。着色は、同梱のカラーパレットをお使いください。又、クレヨン、色鉛筆等でも色付けできます。いずれも専用ニスを塗って仕上げてください。
セット内容 専用ニス、カラーパレット(絵の具)、ひも付 科目 図工
1個
1,060 税込1,166
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) 高さ(mm) 940 材質(車輪) プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮 ブレーキ有無 なし 床面高さ(mm) 226 荷台寸法(幅)(mm) 617 最大積載荷重(kg) 150 ハンドル高さ(mm) 940 材質(ハンドル) ステンレス 特性 悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能 適合ストッパー EF-1220 150 ASET 荷台寸法(奥行)(mm) 806 材質(荷台) プラスチック、ゴム ハンドルタイプ 折りたたみ
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]シェイカーギター
その他 1個梱包形態:袋入り セット内容 本体のみ 材質 ABS、PS 寸法(mm) 120×70×35 適合年齢(歳) 2
1個
339 税込373
3日以内出荷

やわらなか色と音色のシロフォン。木特有の温かみのある音を気持ちよく感じることができる木琴です。ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドと、おもちゃとは思えない正確な音色を奏でることができます。 日本国内でひとつひとつ丁寧に作られている木琴のおもちゃ。シンプルでかわいいフォルムと、やさしい色合いが特長です。
適合年齢(歳) 2歳~ セット内容 本体×1、バチ×2、リーフレット×1 寸法(mm) (本体)400×200×40、(最小パーツ)235×25×25
1セット
11,000 税込12,100
6日以内出荷

悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けた押手を折りたたむことができるイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
仕様 折りたたみハンドル 高さ(mm) 乗越え段差許容:40 材質(車輪) プラスチック/ステンレス/スチール(ベアリング) ブレーキ有無 なし 荷台寸法(幅)(mm) 466 最大積載荷重(kg) 100 ハンドル高さ(mm) 878 材質(フレーム) プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック 材質(ハンドル) 鉄・プラスチック キャスター金具 ステンレス・スチール 特性 悪路でも搬送を可能 荷台寸法(奥行)(mm) 688 材質(荷台) プラスチック ハンドルタイプ 折りたたみ
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

プラスチック製オカリナ 見た目がカワイイのでプレゼントにも最適
ブルー
1個
989 税込1,088
9日以内出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! 車から現場までの運搬をラクに行えます。 大型タイヤで段差の乗り越えも容易。 コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料 (5.4MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]星形タンバリン 赤
持ちやすくて鳴らしやすい!
セット内容 本体×1 材質 PS 寸法(mm) 160×160×40 アズワン品番 65-1825-73 適合年齢(歳) 3
1個
264 税込290
当日出荷

ブレーキ ハンドブレーキ+サポートブレーキ 電圧(V) 直流36(18×2) 最大積載量(kg) 平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180 最小回転半径(mm) 1150(前輪を軸に開店した場合) 保護等級 IPX4 使用時間 約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付 電動機 DCブラシレスモーター タイヤタイプ 前輪/後輪:チューブ式 組合対応 【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB 速度調節方式 スイッチレバー(0km/h~最高速度) 最高速度(km/h) 前進:5、3.5、1.5、後進:1.0 走行距離(km) 7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付 登坂角度 12
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷

箱・袋などの運搬に。 ノブを緩めるだけでサイズを簡単調整、大きな積載物にも対応。
セット内容 パイプフレームセット品 荷台寸法(長さ)(mm) 850~1095 荷台寸法(幅)(mm) 660~980
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けたイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。 ※「ACROS」・「アクロス」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
仕様 固定ハンドル 高さ(mm) 乗越え段差許容:40 材質(車輪) プラスチック ハンドル高さ(mm) 878 材質(車輪・金具) ステンレス・スチール 材質(フレーム) プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック 材質(ハンドル) 鉄・プラスチック 材質(荷台) プラスチック
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg) 130 タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り 電圧(V) 18 仕様 最大登坂能力12度
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

プラスチック製オカリナ 見た目がカワイイのでプレゼントにも最適
イエロー
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)パイプマシン
厚鋼電線管。薄鋼電線管用ねじ切り機。
1個
309,800 税込340,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)