たけのこ ガスのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
198件の「たけのこ ガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道タケノコ」、「ガスホース タケノコ」、「ガス ニップル」などの商品も取り扱っております。
用途調整器用・熔接器用・中間用 仕様 共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様 エスコ品番 EA300BB-20 セット内容 【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ) 材質 ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1以下 接続ねじ M16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む) 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン) ニトリルゴム 材質(スプリング) ステンレス 適合ホース径(Φmm) 8~9
1セット
7,330 税込8,063
翌日出荷


アポロコックと互換性があります。
仕様 ●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm アズワン品番 65-2113-01
1個
770 税込847
翌日出荷

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7.0 常用使用圧力(MPa) 3.5
1個
特価
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

用途ホース用の継手に 材質 黄銅 形状 ホースニップル 使用圧力(MPa) 3 最高使用圧力(MPa) 3 ねじの種類 PT 使用流体 水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途中間用 エスコ品番 EA300BA-11 材質 ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 接続ねじ ホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン) ニトリルゴム 材質(スプリング) ステンレス 適合ホース径(Φmm) 4~6 適合カプラ EA300BA-12、BB-14〈材質〉
1個
770 税込847
翌日出荷

用途中間用 エスコ品番 EA300BA-12 材質 ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 接続ねじ ホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン) ニトリルゴム 材質(スプリング) ステンレス 適合プラグ EA300BA-1,BB-13〈材質〉 適合ホース径(Φmm) 4~6
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

材質 C3604BD 形状 ストレート 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質 プラスチック製
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロック付き アポロコックと互換性があります。
仕様 ●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm アズワン品番 65-2113-02
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ロック付き アポロコックと互換性があります。
仕様 ●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm アズワン品番 65-2112-99
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様 ●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm アズワン品番 65-2112-98
1個
665 税込732
翌日出荷

配管用・水道・スプリンクラーなど。鋳鉄製PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質 鋳鉄製
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途中間用 エスコ品番 EA300BB-11 材質 ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 接続ねじ ホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガス アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン) ニトリルゴム 材質(スプリング) ステンレス 適合ホース径(Φmm) 8~9 適合カプラ EA300BB-12、BB-14〈材質〉
1個
770 税込847
翌日出荷

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管 仕様 ノンアスベストパッキン付 材質 黄銅 形状 ホースニップル 種類 ホース継手
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)