- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- ちびたんのおすすめ人気ランキング
ちびたんのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新89件の「ちびたん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チビタン 遠心 機」、「卓上遠心機」、「ミニスピン」などの商品も取り扱っております。
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。
最高回転数(min-1[r.p.m])
5400(固定)
付属品
マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6
材質
本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン
寸法(mm)
175×140×104
質量(kg)
約1.85
電源(V)
AC110~120(50/60Hz)
規格
CE SGS RoHS 認証/準拠
最大遠心力(G)
2000×g
最大処理量(mL)
0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様
本体
付属品
ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)
質量(kg)
0.5
サイズ
160×170×122mm
電源(V)
AC100~240 50/60Hz1A
最大回転数(min-1[r.p.m])
7000
モーター
ブラシモーター
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
遠心加速度
2680G(最大)
アズワン品番
3-7014-21
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。
途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。
回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番
1-7472-11
材質
ABS樹脂
質量(g)
本体/750、ACアダプタ/840
電源
AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ
本体寸法(mm)
146×184×113
モーター
DCブラシモーター
安全装置
カバーオープン連動ブレーキ
最大処理能力
1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)
タイマー設定
5、10、30分
回転数(min-1[r.p.m])
6200±20%(固定)
遠心加速度
2000G
1個
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
2つのローターを標準装備。持ち運び自在な「Multi Spin」
付属品
専用ACアダプター、交換用プラグ
回転数(min-1[r.p.m])
(定常)MA-1:6000(±20%)、PA-1:6200(±20%)
電源
専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本
本体質量(g)
600(ローター及び電池含まず)
ローター名称
MA-1/PA-1 ロータースペック(ローター 2種類付属)
安全装置
リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出
電源コード(m)
1.5
使用チューブ
MA-1:1.5(2)mLマイクロチューブ×8本、PA-1:PCR8連チューブ(0.2mL×8本)×2列
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×163×113
遠心加速度
MA-1:1260~2840G(1.5mL)、1310~2960G(2mL)、PA-1:最大1200~2690G、最小810~1820G
タイマー
6分間固定
プラグ形状
2P
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B2X00007000021
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1台
¥41,980
税込¥46,178
11日以内出荷
蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
遠心力(xg)
2300
回転数(min-1[r.p.m])
7000
付属品
0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ
質量(kg)
1.5
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
処理容量(mL)
1.5/2.0マイクロチューブ×6本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×189×122
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。
回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
質量(g)
750
電源
ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)
安全装置
カバーオープン連動ブレーキ
回転数
5800±10%rpm(固定)
本体サイズ(mm)
146×184×113
使用可能チューブ
8連0.2mLチューブ×4本
電源コード
1.5m 2Pタイプ
アズワン品番
2-4169-01
タイマー
5・10・30分
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌々日出荷
小型軽量な卓上タイプの遠心機です。
質量(kg)
1.6
電源(V)
AC100
回転数(min-1[r.p.m])
4000/6000/7000(±500rpm)
遠心加速度
960/2000/2900xg
最高処理量
0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。
電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。
T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。
四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
用途粉じん、雨水・排水など
電源(V)
100
タンク容量(L)
16(液体11.5)
集塵容量(L)
16
コード長さ(m)
8
質量(kg)
8.8
付属品
Φ38GLMMホース組品2m グリップ付き、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター
トラスコ品番
827-7129
電流(A)
11.0
消費電力(W)
1010
最大静圧(kPa)
20.7
風量(m3/min)
2.3
騒音値(dB)
73
運転音(dB)
73
フィルター面積(m2)
0.15
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
最大遠心力(xg)
2000
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000(固定)
付属品
0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック
寸法(mm)
128×153×104
質量(g)
815
電源
AC110~120V・50/60Hz
最大処理量(mL)
1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
キャップのついていない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く撹拌できます。
オプションのアタッチメントを取り付けるだけで、試験管の他にも多数のマイクロチューブや96ウェルマイクロプレートのミキシングも可能です。
アズワン品番
2-6863-01
仕様
本体
付属品
ミキシングキャップ・3インチプラットホーム
質量(kg)
4
回転数(min-1[r.p.m])
[3インチプラットフォーム]約3220(MAX)、[ミキシングキャップ]約3350(MAX)
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×165×165
操作方法
連続またはタッチスタート
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
アルカリ電池で動作するコードレスタイプの小型遠心機です。 フタを開けると自動停止します。
タイマー
10分以内可変式
本体のON/OFFスイッチとフタの開閉による操作でON/OFFのコントロールができます。1.5ml/2.0mlチューブ用ロータ付属。アダプタを使用して0.6ml/0.4ml/0.2mlチューブも遠心可能。
最大遠心力(xg)
2000
最大回転数(min-1[r.p.m])
6000
付属品
1.5/2.0mLチューブ用ロータ、0.2/0.4/0.6mLチューブ用アダプタ8個、0.2mL8連チューブ用ロータ
質量(g)
750
電源
AC115V 50/60Hz 65mA
処理容量(mL)
1.5/2.0マイクロチューブ×8本、0.28連チューブ×4本、0.2シングルチューブ×32本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×155×110
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品
チューブホルダー×4個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
最大:2500
機能
冷却:無
最大処理量(容量mL/本数)
10用/4本
使用可能チューブ
16.5×105mm
遠心加速度
900G
アズワン品番
1-3126-31
1台
¥24,800
税込¥27,280
翌々日出荷
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。
手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。
チューブ、各種試験管の混合に使用できます。
タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。
オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番
2-925-01
仕様
振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式。回転制御方式/アナログボリューム式
材質
本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム
寸法(mm)
72×88×82
質量(kg)
約0.35
電源(V)
AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)
コード長さ(m)
約2
モーター出力(W)
約0.6
軌道直径(mm)
3
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。
最大遠心力(xg)
6900
回転数(min-1[r.p.m])
1000~12000
付属品
マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ
寸法(mm)
170×150×130
質量(kg)
1
電源
AC100V・50/60Hz
最大処理量(mL)
1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
クイックリリースローターシステムでローターの付替えにツールが不要です。
寸法(mm)
174×148×122
質量(kg)
1.1
電源(V)
AC110~240 50/60Hzz
回転数(min-1[r.p.m])
6000
本数
(使用可能) マイクロチューブ8本、もしくは8連PCRチューブ4本
遠心加速度
2000(×g)
アズワン品番
1-2239-11
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
AC電源を必要とせず、アルカリ乾電池で作動。回転中に蓋を開けると自動停止する安全装置付。
ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様
DCブラシレスモーター
付属品
ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード
質量(kg)
1
サイズ
W160×D210×H130mm
回転数(min-1[r.p.m])
1000~12000
電源
AC100V 50/60Hz
最大遠心力(G)
6900(ローターⅡ使用時:3700G)
タイマー設定
15秒~99分
アズワン品番
3-6731-01
回転数設定方式
デジタル(100rpm単位)
1個
¥45,900
税込¥50,490
当日出荷
仕様
最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ
質量(kg)
1
電源
AC100~240V 50/60Hz
サイズ(mm)
150×180×130
アズワン品番
1-2827-01
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌々日出荷