つかむのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
710件の「つかむ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つかむもの」、「つかむ工具」、「マジックハンド」などの商品も取り扱っております。
オーティス ワンハンドクランプ スタックスツールスランキング1位
女性やお子様でもガッチリつかむ(クランプする)ことが可能。
種類バークランプ
1個
3,998税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアグリッパー BRIDGESTONE(ブリヂストン)ランキング2位
風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。 柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。 ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。 ドーナツ形のゴムの中空体が、エアの注入により内側に膨らみワークの外側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。 ワークを外側からソフトにしっかりとホールドします。開口部がないワークや開口部が小さく内側からつかみにくいワークの把持、ハンドリングに最適です。
用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど使用空気圧力(MPa)(最大)0.15材質(ボディ)アルミ(アルマイト)材質(ゴム)総ゴム(クロロプレンゴム)
1個
29,980税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ガウジングトーチ イビデンケミカルランキング3位
イビデンケミカルガウジングトーチ
イビデンガウジングトーチは、厳選した材質、高い精度によってご高評いただいております。安全性、作業性を充分考慮し、生産性向上にお応えできるトーチです。本体と電らん部分が回転し、軽い操作で作業できるよう設計されています。 トーチはエアーバルブとカーボンをつかむヘッドを備え、ヘッドに設けられた小孔からカーボンに沿ってエアーを噴出する構造となっています。
コード長さ(m)2使用電流(A)アーク/最大700仕様使用カーボン電極棒種類/Φ4~Φ11mm使用空気圧力(MPa)0.5~0.7空気流量(m3/min)0.6~0.8
1台
69,980税込76,978
翌々日出荷

フレキシブルキャッチ 3爪 ANEXランキング4位
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所能力(キャッチ)軽量部品など
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミエローブ No.230E 三重化学工業ランキング5位
強さプラススベリ止め効果で、物をしっかりつかむ。
用途機械・工場、油作業、土木建築、水産業等質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応
1双
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。 柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。 ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。 可搬質量が自重の25倍から100倍あり、他のハンド類に比べ軽量化がはかれます。 円筒状のゴムの中空体が、エアの注入によりドーナツ形に膨らみワークの内側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。 Rタイプは、ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強しています。ワークの内径が小~中のもの、中程度の質量のワークの把持、ハンドリングに適しています。 Tタイプは、ゴム部をナイロンでバイアス状に補強しています。ワークの内径がより大きなもの、重いワークの把持、ハンドリングに適しています。
用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど材質(ゴム)糸入りラジアル(クロロプレンゴム)
1個
8,990税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。いびつな形状をしたワークも容易にチェーンでつかむことが可能です。
用途丸材や角材などをつかむ場合に。チェーン長(mm)480
1本
3,498税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
1台
48,980税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


ガッチリつかむオリジナルシリコーンプリントパターン 指部分を4面で立体裁断・縫製。
用途組立/整備/軽作業/草刈/土木/運送など
1双
2,000税込2,200
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ビル建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。ビルの建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。軸は差し込んで半回転するだけです。面倒なハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや磨耗のトラブルもゼロになりました。
用途ワイヤーロープを任意の位置でつかむ工具。質量(g)900耐力(t)1適合チェーン線径(Φmm)6~10
1個
1,998税込2,198
当日出荷

締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
材質本体:ナイロン
1個
459税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

溶接ワークを複雑な角度で保持し、仮止めを行える。様々な形状の溶接ワークに調整が可能。マグネットは蝶ネジで簡単に取り外し可能。つかむ力が強力なクリップに変更可能。クリップは、ツールを保持するための”第3の手”としても使用出来る。305mmフレックスケーブル、クリップ1個、マグネットパッド2個が付属。取り回し可能角度:360度
用途溶接ワークの仮止め材質鉄、アルミニウム他寸法(mm)【ケーブル部】305【クリップ】80×101質量(kg)0.5角度(°)【取回し】360
1個
7,398税込8,138
5日以内出荷

長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。種類バークランプ材質(本体)樹脂
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ホーザンピンセット
全長300mmのため、短いピンセットでは届かない距離にある対象物をつかむことが可能。 滑り止めローレット付きで、手元から離れた場所でも正確に作業できます。 全長300mmのため、短いピンセットでは届かない距離にある対象物をつかむことが可能。
材質ステンレス(SUS410)全長(mm)300質量(g)96
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鋤簾や十能で取り難い細い溝や会所枡に溜まったゴミ・泥などをすくい掴み取ります。 落葉などをゴッソリつかむ・空き缶を掴む・先端部で細かいゴミもつかめます。 グリップ部は握りやすいPVCコーティングを施しています。 二代目スコピックはスコップ部を大きくし泥等を沢山すくえ、スリットを備え水気の多い泥にも対応しています。
全長(mm)460材質本体/鉄(粉体焼付塗装)、グリップ部/PVCコーティングスコップ幅(mm)95繰り返し・詰め替え対応
1本
679税込747
当日出荷

新越ワークス(Three Snow)TSステンレス チャーシュートング
チャーシューの形をくずさずつかむ事が出来ます。
材質ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×80×300TKG品番9-0496-1301TKG品番(2017)6-0522-1601
1個
3,798税込4,178
当日出荷

ホビー等細かい作業に便利なミニタイプのクランプです。スプリング式なのでワンタッチでつかむことができます。先端には、ビニールの被膜が付けてあるので品物を傷めません。
用途木工作業、ホビー等の仮止め。口幅(mm)最大:15
1セット(4個)
419税込461
当日出荷

仕様手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。エスコ品番EA340XA-240材質(柄)アルミ、(先端)スチール寸法(mm)(縮長時)1200、(伸長時)2400繰り返し・詰め替え対応
1個
21,900税込24,090
当日出荷

手早く作業! 締め付け・押し広げはレバーを引くだけ、固定解除はボタンを押すだけ! 先端部を付け替えて締め付け&押し広げ!
用途締め付け・押し広げに。種類バークランプ寸法(mm)100
1セット(2個)
739税込813
当日出荷