- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- つかむもののおすすめ人気ランキング
つかむもののおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新96件の「つかむもの」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トング」、「つかむ 道具」、「挟むもの」などの商品も取り扱っております。
風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。
柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。
ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。
可搬質量が自重の25倍から100倍あり、他のハンド類に比べ軽量化がはかれます。
円筒状のゴムの中空体が、エアの注入によりドーナツ形に膨らみワークの内側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。
Rタイプは、ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強しています。ワークの内径が小~中のもの、中程度の質量のワークの把持、ハンドリングに適しています。
Tタイプは、ゴム部をナイロンでバイアス状に補強しています。ワークの内径がより大きなもの、重いワークの把持、ハンドリングに適しています。
用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど
材質(ゴム)
糸入りラジアル(クロロプレンゴム)
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法
250
寸法B(mm)
12
細長い形状で、試験管の中のものをつかむ時などに便利です。
幅(mm)
14
材質
ステンレスSUS304
用途ルツボ挟み
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所
能力
(キャッチ)軽量部品など
一円玉やティッシュ1枚でも楽につかめる。ハンドル部分はマグネット付。
色
紺
材質(ハンドル部)
ポリアミド樹脂
材質(シャフト)
アルミ
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~50
給油
不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)
フッ素ゴム(FKM)
材質(ワッシャー)
SCM435
材質(口金)
SNCM439
表面処理(ワッシャー)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)
四三酸化鉄皮膜
硬度(口金)
HRC33~39
用途ルツボ挟み
材質
SUS201
全長(mm)
250
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
材質
シャフト/アルミニウム、ハンドル・ヘッド/PP(ポリプロピレン)
トラスコ品番
852-1354
適合パイプ径(Φmm)
50~100
アズワン品番
64-6752-66
1個
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法
270
最大口開き(mm)
70
寸法B(mm)
15
付属品
取替え用角型タイプ
口開調節
8段階
全長A(mm)
275
質量(g)
430
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷