- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- つまみ M6のおすすめ人気ランキング
つまみ M6のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新1,191件の「つまみ M6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下駄箱取っ手」、「ノブ M6」、「つまみネジ m6」などの商品も取り扱っております。
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
材質
アルミ
付属品
取付ねじM4 25 1本・35 1本
色
クローム
種類
つまみ
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌々日出荷
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SS400
取付部
おねじ
種類
丸形
表面処理
三価クロメート(ネジ部)
シンプルなデザインの家具用つまみです。
用途家具などのつまみに
付属品
トラス小ねじ M4×22mm 1本
材質
ABS樹脂
1個
¥2,459
税込¥2,705
当日出荷
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質
レニー
頭部寸法(mm)
6.5
連続使用温度(℃)
(参考値)105
引張強度(MPa)
(参考値)285
伸び(%)
(参考値)2.1
曲げ強度(MPa)
(参考値)380
弾性率(GPa)
(参考値)曲げ:17.4
色
白
寸法M
M6
種類
丸形
寸法L1(mm)
12
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
14
寸法L3(mm)
8
取付部
めねじ
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
8
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
メタルツマミ ノブ ボリューム アルミ Φ6シャフト イモネジ
材質(本体)
アルミ
ねじ
【止めねじ】M4
締付トルク(N・m)
【止めねじ】0.5
推奨適合工具
六角棒スパナ 呼び2
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具。棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途Aタイプブラケット。AL-56S(左側用)との併用必要
材質
本体:スチール特殊鋼(2.6t/爪部3.0t)、つまみ部:亜鉛ダイカスト製、外ネジ部材:スチール(M6×1.0P)スプリング付
仕様
腕金具のアップ角度:0.75度(水平時)
傾斜角度(°)
0~90
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
付属品
M4×28取付ビス
材質
亜鉛合金
表面処理
シルバー塗装
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1504型もあります。
シリーズ
ZweiLシリーズ
付属品
木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)。ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)。パッキン
材質
ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
質量(g)
78
種類
つまみ
仕上
Zwei L仕上
高さT(mm)
20
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質
レニー
頭部寸法(mm)
6.5
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質
レニー
頭部寸法(mm)
6.5
連続使用温度(℃)
(参考値)105
引張強度(MPa)
(参考値)285
伸び(%)
(参考値)2.1
曲げ強度(MPa)
(参考値)380
弾性率(GPa)
(参考値)曲げ:17.4
色
黒
仕様
シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 28mm。ノブ高さ = 17mm。ボディカラー = 黒、赤。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。材料 = プラスチック。。止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,360
税込¥2,596
翌々日出荷
付属品
+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本
材質
ステンレス鋼
種類
つまみ
仕上
生地HL
有効ねじ深さ(mm)
10
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1503型もあります。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
付属品
回転止め剣先ピン。木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)。ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)。パッキン
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
種類
つまみ
シリーズ
ZweiLシリーズ
仕上
Zwei L仕上
対応ガラス板厚(mm)
4、5、6
最大適合板厚(mm)
23
色
(ノブ)つや消し黒
材質(本体)
ナイロン6
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
寸法D(Φmm)
24
取付部
めねじ(段付)
ねじの呼び
M6
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
付属品
取付ねじM4 25 1本・35 1本
種類
つまみ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
31×29