つまみネジのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
533件の「つまみネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「化粧ボルト M8」、「つまみネジ m6」、「手で回すネジ」などの商品も取り扱っております。
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体) フェノール樹脂 材質(取付部) SS400 取付部 おねじ 種類 丸形 表面処理 三価クロメート(ネジ部)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類 五角形 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(ノブ) ABS樹脂 材質(オネジ) スチール 表面処理(オネジ) 三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質 黄銅棒 仕様 ナイロンワッシャー付き 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類 丸形 耐熱温度(℃) 10
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1パック(7個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質 ステンレス(SUS303) 仕様 ナイロンワッシャー付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体) ナイロン6 種類 多角形 表面処理(ねじ部) 三価クロメート処理 取付部 おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) SS400
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等 材質(本体) SUS303 材質(取付部) SUS303 取付部 おねじ 材質 (ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類 丸形 表面処理 (ネジ用抜け止めワッシャー)原色 表面処理(本体) - RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理 三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(85本)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質(本体) フェノール樹脂 材質(取付部) 鋼材SUM22L 取付部 おねじ(段付) 種類 多角形 使用温度(℃) max110 min-20 表面処理(ねじ部) 三価クロメート 色(本体) 黒色
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅(低カドミ材) 材質(取付部) 黄銅(低カドミ材) 取付部 おねじ 種類 丸形 ねじの種類 平頭ローレットビス 表面処理 ニッケルメッキ
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部) (スティール)SUM22L 取付部 おねじ(段付) 種類 多角形 表面処理(ねじ部) 三価クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体) ABS樹脂 種類 丸形 仕上 (めねじ)三価クロメート 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(取付部) スチール
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質 レニー 頭部寸法(mm) 6.5
1パック(8本)ほか
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体) ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ 五角ノブ 種類 多角形 材質(キャップ) ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)