- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- つまみネジ m6のおすすめ人気ランキング
つまみネジ m6のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新184件の「つまみネジ m6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手締めネジ」、「m6 手締め ボルト」、「つまみ ネジ m5」などの商品も取り扱っております。
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SS400
取付部
おねじ
種類
丸形
表面処理
三価クロメート(ネジ部)
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
種類
五角形
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(ノブ)
ABS樹脂
材質(オネジ)
スチール
表面処理(オネジ)
三価クロメート
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質
黄銅棒
仕様
ナイロンワッシャー付き
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類
丸形
耐熱温度(℃)
10
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)
ナイロン6
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)つや消し黒
種類
多角形
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)
ナイロン6
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
取付部
おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
SS400
材質
ステンレス
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
12
寸法D1(mm)
16
寸法H1(mm)
1
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法M
M6
付属品
ナイロンワッシャー1枚
質量(g)
25
種類
丸形
寸法L1(mm)
12
寸法D1(Φmm)
18
寸法D2(Φmm)
12
寸法L2(mm)
12
寸法D3(Φmm)
12
取付部
おねじ
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
12
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
真鍮
取付長(mm)
10
取付部
めねじ
種類
五角形
表面処理
真鍮低カドミ
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
種類
丸形
仕上
(めねじ)三価クロメート
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(取付部)
スチール
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)
ナイロン66
色
(ノブ)黒
タイプ
五角ノブ
種類
多角形
材質(キャップ)
ナイロン66
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
材質(本体)
フェノール
種類
多角形
仕上
(おねじ)三価クロメート
取付部
おねじ(段付)
耐熱温度(℃)
110
材質(取付部)
スチール
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
材質
ステンレス
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
12
寸法D1(mm)
16
寸法H1(mm)
1
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質
レニー
頭部寸法(mm)
6.5
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質
ステンレス(SUS303)
仕様
ナイロンワッシャー付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
丸形
取付部
おねじ
材質(取付部)
ステンレス
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)
6
2018年トラスコ掲載ページ
2 0414
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
材質
ステンレス
寸法H(mm)
5.5
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
0.7
寸法C(mm)
11
寸法D1(mm)
13
寸法H1(mm)
1