つらら落としのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
71件の「つらら落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「氷柱落とし」、「軒先雪落とし」、「雪庇落とし」などの商品も取り扱っております。
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク危険な屋根の落雪やつららをカット。 瓦やひさし等への衝撃に優しいクッションゴム付。収納や保管に場所を取らないスライド伸縮式。
用途ひさしの雪落としにつらら折りに 材質 ポリエチレン・合成ゴム・アルミパイプ 幅(cm) 約40.8
1個ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
適合 ポール:20402、20404、20406 トラスコ品番 819-0937 材質 アルミ 幅(mm) 200 シルバー 高さ(mm) 270 質量(g) 410
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

アルミ製の5段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番 819-0944 材質 アルミ 全長(mm) 収縮時1860、最大時7000 質量(kg) 2 適合品番 24001、24003、24031
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類 ハンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製の3段式の伸縮ポールです。 先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質 アルミ
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

せり出した屋根やトラックの屋根の雪落としに。 伸縮式で3.5M~6Mまで自由自在に調整可能です。
用途2階の屋根、ガレージ、納屋、自動車に積もった雪落とし 材質 柄部:軽量アルミパイプ、取り替えゴム:天然ゴム、伸縮ジョイント部:ポリエチレン、エンドキャップ:軟質塩化ビニル 質量(kg) 2.4
1本
24,900 税込27,390
8日以内出荷

ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット。 倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク。 全長約5mのロングサイズでクッションゴム付。 収納や保管に場所を取らない連結式。
用途ひさしの雪落とし、つらら折りに。 トラスコ品番 819-3298 質量(kg) 約2.2 幅(cm) 約40.8 長さ(cm) 約500
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (約)30×12×600 質量(kg) (約)2.7 材質 本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂 寸法(幅W×奥行D)(cm) 雪落としヘッド部:(約)30×12 寸法(幅W×高さH)(cm) 雪庇落としヘッド部:(約)15×25
1セット
23,900 税込26,290
8日以内出荷

ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
トラスコ品番 819-0936 材質 鋼材 幅(mm) 200 オレンジ 高さ(mm) 270 質量(g) 750
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質 スチール 長さ(mm) (頭部)250 全長(mm) 1450 質量(kg) 7 太さ(mm) 軸/25 先幅(mm) (頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。
トラスコ品番 819-0939 材質 鋼材 幅(mm) 320 高さ(mm) 200 質量(g) 810
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます。 カーポートの雪落としにも最適です。
トラスコ品番 819-0940 材質 プラスチック 幅(mm) 500 高さ(mm) 150 質量(g) 340
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

岡田装飾金物ベンダー伸縮吊棒
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様 固定ネジ・フランジナット付 適合 ベンダー 材質/仕上 スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等 シルバー 縮長(m) 1.4 材質(パイプ) アルミ 材質(ジョイント) ABS樹脂
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイウィン(J win)標識除雪棒
・除雪専用です。・高所な場所でも除雪が可能です。
付属品 スペア1個付き 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 雪かき部:100×235 オレンジ 長さ(m) 約1.85→4.8 材質(柄部) 伸縮式塩ビ被覆スチール パイプ径(Φmm) 19・22・25.5 アズワン品番 64-6569-54
1本
23,900 税込26,290
5日以内出荷

セキカワホッカイ棒
2.05~3.45Mまで伸びる。
用途雪下ろし 材質 本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード 全長(mm) 2.05 質量(kg) 1.52 質量(g) ボディ/ヘッド:940/580 タイプ 平形 寸法(幅W×高さH)(cm) 頭部:40×10.5 伸縮サイズ(m) 2.05~3.45
1本
13,900 税込15,290
8日以内出荷

浅野木工所スリーV(鉄) 頭
ツララ落としに使用します。
トラスコ品番 819-0934 材質 鋼材 幅(mm) 200 オレンジ 高さ(mm) 270 質量(g) 710
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

屋根の上の雪落としが楽々安全!ラクに扱える軽量タイプ。雪落としと雪庇落としのセットで心強い!雪落とし用ヘッド付き。180度の角度調節機能で様々な屋根の傾斜に対応。ラバー付きなので傷つけにくく安心。4.5mタイプ:約1.5~4.5m、6mタイプ:約1.5~6m<4.5mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセット<6mタイプセット内容>1.5m雪落としヘッド用パイプ(角度調節付き)、1.5m雪庇落としヘッド用パイプ、中間パイプ(約157.5cm)×2、グリップ付きパイプ(約159cm)、ネジセットお客様組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (約)30×12×450 質量(kg) (約)2.2 材質 本体:アルミパイプ、グリップ:エラストマ樹脂 寸法(幅W×奥行D)(cm) 雪落としヘッド部:(約)30×12 寸法(幅W×高さH)(cm) 雪庇落としヘッド部:(約)15×25
1セット
20,900 税込22,990
8日以内出荷

鉄のフレームにワイヤーをつけて雪を切って、除雪ができます。 やわらかい雪用です。
トラスコ品番 819-0938 材質 鋼材 幅(mm) 410 高さ(mm) 410 質量(g) 500
1個
4,498 税込4,948
当日出荷