- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- つるぎのおすすめ人気ランキング
つるぎのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新229件の「つるぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つるぎ 切断砥石」、「切断砥石100mm」、「つるぎ A46R BF」などの商品も取り扱っております。
粒度
46
主要切断材料
一般鋼
直径(Φmm)
100
外径(Φmm)
100
外径D(Φmm)
100
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
砥材
アルミナ
トラスコ品番
123-1987
種別
1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
シリーズ
つるぎ
硬度
R
品種
A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
穴径(Φmm)
25.4
砥材
アルミナ
シリーズ
つるぎ
硬度
R
粒度
46
主要切断材料
一般鋼
外径D(Φmm)
180
直径(Φmm)
180
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
2
砥材
アルミナ
種別
1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
7600
シリーズ
つるぎ
硬度
R
品種
A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
RoHS指令(10物質対応)
対応
抜群のコストパフォーマンス!
従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
15
粒度
36
砥粒
A
仕様
両面補強
シリーズ
つるぎ
硬度
S
品種
A36S BF2
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
主要切断材料
金属、ステンレス
耐久性
47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。
適合
ディスクグラインダー
厚さ(mm)
6
砥材
AWA
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
硬度
P
外径(Φmm)
100
結合剤
BF
適合材
一般鋼
最高使用周速度(m/s)
72
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。
刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。
細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。
鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。
目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。
荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。
用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。
剪定・間伐・枝打ちに適しています。
刃渡り(mm)
300
切り幅(mm)
1.6
目数
10枚目/30mm
今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。
刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。
細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。
鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。
目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。
荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。
用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。
剪定・間伐・枝打ちに適しています。
刃渡り(mm)
300
切り幅(mm)
1.6
目数
8枚目/30mm
今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。
刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。
細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。
鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。
目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。
荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。
用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。
剪定・間伐・枝打ちに適しています。
刃渡り(mm)
400
切り幅(mm)
1.7
目数
10枚目/30mm
粒度
30
主要切断材料
一般鋼
外径(Φmm)
405
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
25.4
砥材
アルミナ
種別
1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2980
シリーズ
つるぎ
硬度
R
最高使用周速度(m/s[m/min])
63[3800]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(5枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
種別
1枚補強
粒度
46
厚さ(mm)
2
直径(Φmm)
125
砥材
アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10900
シリーズ
つるぎ
硬度
R
外径D(Φmm)
125
品種
A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
125
主要切断材料
一般鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
1枚補強
粒度
46
厚さ(mm)
3
直径(Φmm)
255
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5370
シリーズ
つるぎ
硬度
R
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
255
主要切断材料
一般鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。
切断面も非常に綺麗に仕上がります。
上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。
落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。
ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。
用途剪定・間伐・枝打ち
切れ味重視
用途一般鋼
仕様
1枚補強
粒度
46
厚さ(mm)
2.2
穴径(Φmm)
15
硬度
S
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)
4300
外径(Φmm)
100
砥粒
A
主要切断材料
一般鋼
1箱(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
粒度
30
主要切断材料
一般鋼
外径(Φmm)
405
直径(Φmm)
405
外径D(Φmm)
405
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
25.4
砥材
アルミナ
種別
1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2980
シリーズ
つるぎ
硬度
R
品種
A30R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])
63[3800]
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
1枚補強
粒度
36
厚さ(mm)
2.8
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4490
シリーズ
つるぎ
硬度
R
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
305
主要切断材料
一般鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(5枚)
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷
種別
1枚補強
粒度
36
厚さ(mm)
2.8
直径(Φmm)
305
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4490
シリーズ
つるぎ
硬度
R
外径D(Φmm)
305
品種
A36R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
305
主要切断材料
一般鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
粒度
36
主要切断材料
一般鋼
外径D(Φmm)
355
外径(Φmm)
355
直径(Φmm)
355
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
25.4
砥材
アルミナ
種別
1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3850
シリーズ
つるぎ
硬度
R
品種
A36R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
1枚補強
粒度
36
厚さ(mm)
3
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3850
シリーズ
つるぎ
硬度
R
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
355
主要切断材料
一般鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(5枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料
ステンレス・金属
砥粒
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場!
従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり
コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。
1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
仕様
1枚補強
色
黒
砥材
A
穴径(Φmm)
25.4
硬度
S
結合剤
BF
主要切断材料
一般鋼
化学物質等安全データシート(SDS)
(1.5MB)