- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- つるべのおすすめ人気ランキング
つるべのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新109件の「つるべ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つるべバケツ」、「簡易ウインチ」、「滑車」などの商品も取り扱っております。
片側に同素材の鋼板を取り付けています
用途井戸水や海水等のくみ上げに便利材質亜鉛メッキ鉄板付属品吊り下げ用金具形状丸形質量(g)650寸法(幅W×高さH)(mm)235×205商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
衝撃や寒さに強い亜鉛鉄板を使用。
釣手にロープ等をつけて水汲みしやすい。
井戸などの水汲み作業に。
材質亜鉛鉄板形状丸形口径(Φmm)215深さ(mm)195板厚(mm)0.25底径(Φmm)170商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1個
¥989税込¥1,088
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様後ろ手付
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。ロープ径(Φmm)8定格荷重(kg)250
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
一般的なスチール製バケツです。
用途清掃作業等に。材質鉄形状丸形表面処理亜鉛メッキ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。
ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。
持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質亜鉛鉄板形状丸形商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
基本形状がより円筒型に近くなり、安定感が増しました。
材質亜鉛鉄板形状丸形厚さ(mm)0.3材質(取手)木商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
寸法(mm)Φ140×H140
底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。
ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。
持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質亜鉛鉄板形状丸形質量(g)800口径(Φmm)280深さ(mm)200板厚(mm)0.27底径(Φmm)240底面の厚さ(mm)0.35商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
水を入れても使えるように水漏れ防止加工を施しています。屋根材にも使われているトタン材なので、錆びに強く屋外でも使用できます。店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。
材質トタン材(亜鉛メッキ鋼板)形状丸形商品タイプ本体
材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様シャックル式車数1
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様スナッチ式、ベケットなし車数1
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)20仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷