てんびんのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,010件の「てんびん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊りビーム」、「調剤用 電子天秤」、「上皿てんびん」などの商品も取り扱っております。
小学校3年生物と重さ お皿が浅く大きめのタイプ。
材質 プラスチック 寸法(mm) 約470×117×345 皿径(Φmm) 約183
1個
6,000 税込6,600
4日以内出荷

耐蝕性・防錆性を考慮して、秤量皿及び台はプラスチック製、組分銅はステンレス鋼製です。またゼロ点調節は支点上の調子玉を操作する1点調節式です。ステンレス製の組分銅付です。
計量皿形状 ひょう量単位 g
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 上皿天びん 表示形式 アナログ ひょう量(g) 100 読取(mg) 100 計量皿寸法(Φmm) 105×10H TGK品番 738-65-51-01 計量皿形状 ひょう量単位 g
1個
16,400 税込18,040
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]すうじてんびん
セット内容 本体×1、数字1×2、数字2×2、数字3×2、数字4×2、数字5×2、数字6×1、数字7×1、数字8×1、数字9×1 材質 PP 寸法(mm) 130×135×22
1個
310 税込341
3日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 電源 AC アダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、または Ni-MHバッテリパック (オプション) 付属品 取扱説明書、ACアダプタ 仕様 バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) 最小表示 0.1% 表示 7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法D(mm) 218 外形寸法W(mm) 190 サンプル数(個) 5、10、25、50または100個 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト ±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 RS 232C 9ピンオス標準装備 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。 仕様 スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付 材質 特殊鋼
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

教育出版 3年生 物と重さ お皿が浅く大きめのタイプ。
種別 I-A型(2台組) 寸法(mm) 約470×117×345 直径(mm) 皿:約183
1個
11,880 税込13,068
8日以内出荷

秤量皿及び台はステンレス製です。組分銅はステンレス鋼製です。 ●ゼロ点調節は支点上の調子玉を操作する1点調節式です。
仕様 感量0.5g 秤量 500g 計量皿形状 ひょう量単位 g
1個
53,980 税込59,378
11日以内出荷

TGK(東京硝子器械)上皿天びん 200g 分銅付き
種類 上皿天びん 表示形式 アナログ ひょう量(g) 200 読取(mg) 200 計量皿寸法(Φmm) 80×10H TGK品番 738-65-51-02 計量皿形状 ひょう量単位 g
1個
18,900 税込20,790
8日以内出荷

ポッシュリビングAUTENTICO バランス
アンティークな雰囲気とアーティクル(品)を日常に。ひとつ置くだけでワンランク上のお洒落な空間になります。
材質 ブラス/ウッド
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量皿形状 材質 ステンレス製 校正分銅 ステンレス鋼製分銅付
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。 吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。 本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m) 【天秤】1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定量増おもりと錘を操作して計量物とつり合わせることによって質量を求めます。 増おもり付です。
表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 センサー 槓桿式 検定 国家検定品(新検則適合品) ひょう量単位 kg
1セットほか
249,800 税込274,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小学校3年生物と重さ てんびんのお皿が角バケツ型(目盛付き)なので、液体などの重さも比べることができます。
仕様 液体は約1Lまで注水可 材質 プラスチック 寸法(mm) 約320×160×185、【バケツ底部一辺】約103×103、【バケツ上部一辺】約140×140 高さ(mm) 100(バケツ)
1個
5,500 税込6,050
4日以内出荷

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量 測定方式 電気抵抗線式(ロードセル式) 精度等級 3級
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

板分銅g表示、小さい物質、細かい物質の重さを量る他、物の重さの基本的な量り方の学習に使用します。
材質 本体:金属製台、ひょう量皿:プラスチック製、組分銅:ステンレス製、プラスチックケ-ス入り
1台
22,000 税込24,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1kgまで計れます。 1斥16両/1両10銭/1両31.25g。
寸法(mm) (皿)130、(竿長さ)410
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

タイプ 分銅付き 種類 上皿はかり 計量皿形状
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)