ながえのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
8,280件の「ながえ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装 ハンドル 長 柄」、「継棒」、「塗装 ローラー 延長」などの商品も取り扱っております。
1セット(2本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ) PVC 材質(ジョイント) PP 材質(パイプ) アルミ合金 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様 伸縮3段式 タイプ 継ぎ柄 種類 ハンドル 材質(ねじ部) (連結先端ネジ)スチール 主な用途 塗装用 材質(ジョイント) 樹脂 材質(クリップ) 樹脂 材質(パイプ) アルミ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各社共通ローラー用つぎ柄です。 およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。 ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 トラスコ品番 301-8776 全長(mm) 1285 材質(本体) スチール、PE 質量(g) 340 種類 ハンドル 径(Φmm) 27 適合ハンドル ハンドルねじ部M20のもの
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様 3段式 全長(mm) 1950~4800 種類 ハンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類 ハンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くてタフなスライド継柄。ローラーハンドル取り付け時のぐらつきやブレを抑制、作業性もアップします。
材質(グリップ) EVA 材質(ジョイント) PA 材質(パイプ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,688 税込4,057
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に 全長(mm) 約530~約1200 種類 ハンドル 材質(柄部) アルミ 主な用途 塗装用 縮長(mm) 530 RoHS指令(10物質対応) 対応 伸長(mm) 1200
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 質量(g) 370 径(Φmm) 30 適合ハンドル ハンドルねじ部M20のもの トラスコ品番 301-8784 全長(mm) 850~2000 材質(本体) アルミ、PE 種類 ハンドル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

毛丈(mm) 13 タイプ ABローラー 仕様 長柄 種類 ローラーセット RoHS指令(10物質対応) 対応 ローラー径(Φmm) 70
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm) 850~2000 材質(本体) アルミ 質量(g) 370 種類 ハンドル 縮長(mm) 850 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm) 2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

水性・油性兼用。
毛丈(mm) 12 サイズ レギュラー 種類 ローラー 材質(ローラー部) ポリエステル 主な用途 水性用、油性用 芯材 PP 生地の種類 ハイパイル
1パック(2本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラー用の継ぎ柄です
種類 ハンドル 材質(ハンドル)
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レギュラーローラーに使用出来る一般的なハンドル。各種ローラーサイズ(inch)に合わせてお選びください。
全長(mm) 約340 柄長さ(mm) 約140
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等 シルバー 縮長(m) 1.4 材質(パイプ) アルミ 材質(ジョイント) ABS樹脂
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途物干し 材質 (エンドキャップ)ポリプロピレン パイプ径(Φmm) (外)29、(中)25 材質(パイプ) ステンレス巻きパイプ
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業差の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様 ネジ込み 種類 ハンドル
1セット(2本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液ダレ防止構造 4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm) 6 グリップ長さ(mm) 148 グリップ径(Φmm) 25 適合 スモールローラー4・6インチ兼用 サイズ スモール 種類 ハンドル 材質(フレーム) 鋼鉄、クロームメッキ 主な用途 塗装用 ローラーサイズ(inch) 4、6兼用 材質(ハンドル) ポリプロピレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
214 税込235
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)