- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- なまし番線のおすすめ人気ランキング
なまし番線のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新86件の「なまし番線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12番線」、「番線 10番」、「なまし鉄線」などの商品も取り扱っております。
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築現場の足場の結束など。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
3
外部の補強や足場の結束。
材質
ナマシ鉄線(SWM-A)
ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数
190~200
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
約3
表面処理
防錆油塗
現場作業での定番ナマシ番線!
用途建築現場での工作物等の結束などに。
材質
鉄
表面処理
防錆処理
本数
200~
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
用途結束や補修など、現場で使用。
材質
鉄
質量(kg)
25
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
用途ポールやネットの固定などに
材質
なまし鉄線
全長(m)
300
材質
なまし鉄線、ビニール被覆
色
グリーン
材質
なまし鉄線
表面処理
メッキ付き(亜鉛1種)
柔らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束等に。
線径(mm)
3.1
全長(mm)
700
トラスコ品番
300-6425
材質
なまし鉄線
質量(g)
800
1袋(10本)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質
鉄
質量(kg)
約1
表面処理
亜鉛メッキ
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に
線径(Φmm)
2.0
長さ(m)
25
材質
なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆
質量(g)
432
番手
14
芯線径(Φ)
1.6
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。
材質/仕上
鉄/ビニール被覆
質量(kg)
1
色
グリーン
ユニクロメッキ針金
用途針金
材質
亜鉛メッキ鉄線
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
用途鉄線結束など。
線径(Φmm)
0.8(鉄線)
材質
なまし鉄線
1セット(50巻)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。
材質/仕上
スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ
質量(kg)
1