- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- なましのおすすめ人気ランキング
なましのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新28,825件の「なまし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12番線」、「なまし鉄線」、「なまし銅管」などの商品も取り扱っております。
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
約3
表面処理
防錆油塗
ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数
190~200
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)
0.8
肉厚(mm)
0.8
外部の補強や足場の結束。
材質
ナマシ鉄線(SWM-A)
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築現場の足場の結束など。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
3
現場作業での定番ナマシ番線!
用途建築現場での工作物等の結束などに。
材質
鉄
表面処理
防錆処理
本数
200~
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
用途結束や補修など、現場で使用。
材質
鉄
質量(kg)
25
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
柔らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束等に。
線径(mm)
3.1
全長(mm)
700
トラスコ品番
300-6425
材質
なまし鉄線
質量(g)
800
1袋(10本)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
C-1220T
材質
なまし鉄線
表面処理
メッキ付き(亜鉛1種)
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
用途ポールやネットの固定などに
材質
なまし鉄線
全長(m)
300
材質
なまし鉄線、ビニール被覆
色
グリーン
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。
成分
銅/99.9%以上
長さ(m)
10
比重
8.94
溶融点(℃)
1083
伝導率
70~90%IACS(20℃)
鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質
鉄
質量(kg)
約1
表面処理
亜鉛メッキ
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束などに。
径(Φmm)
(鉄線)3.1
全長(mm)
700
トラスコ品番
402-6101
材質
なまし鉄線
質量(g)
1700
1箱(200本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途足場や仮設組みの際に。
材質
なまし鉄線
寸法(mm)
#11(線径2.9)×700
質量(kg)
14
アズワン品番
64-7965-70
入数
約200本
1箱(200箱)
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
針金・ワイヤーシリーズ
長さ(mm)
700
線径(Φmm)
約3.1
番手
♯10相当
ユニクロメッキ針金
用途針金
材質
亜鉛メッキ鉄線