- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ぬくもり手すり ブラケットのおすすめ人気ランキング
ぬくもり手すり ブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「ぬくもり手すり ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ぬくもり手すり」、「手すり diy」、「手すり35mm」などの商品も取り扱っております。
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質
本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)
32・35
付属品
取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個
形状
コーナージョイント
サイズ
32Φ・35Φ兼用
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品
A3.5×16×D6
仕様
らくらく施工、抗菌
材質
亜鉛合金
形状
エルボ
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質
本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)
32・35
付属品
取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個
形状
ブラケットエンド
サイズ
32Φ・35Φ兼用
コンパクトでシンプル!角度調整、自由自在!
階段の勾配、廊下のコーナーなどスッキリした連続手すりの施工ができます。
材質が樹脂なので握った時の感触も冷たくありません。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質
本体:ABS、32Φアダプター:PP
適合径(Φmm)
32・35
付属品
本体A固定ネジ、Aなべ+TP3.5×20:1本、本体B固定ネジ、Aパインド+TP3×8:1本
形状
コーナージョイント
サイズ
32Φ・35Φ兼用
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)
35
仕様
抗菌
材質
タモ集成材
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
亜鉛合金
仕様
抗菌
付属品
A3.5×16×D6
形状
エルボ
抗菌ブラケットです。
仕様
抗菌
材質
亜鉛合金
形状
L受
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度~90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
材質
亜鉛合金
適合径(Φmm)
35
付属品
A3×16
形状
エルボ
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)
35
形状
エルボ
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品
Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本
材質
本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄
形状
ブラケットエンド
適合径(Φmm)
32、35丸棒兼用
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質
本体:ZDC2、カバー:PP
適合径(Φmm)
32・35
付属品
取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本
形状
L受
サイズ
32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質
本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
サイズ
32Φ・35Φ兼用
付属品
取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個
形状
コーナージョイント
適合径(Φmm)
32・35
抗菌ブラケットです。
形状
エルボ
仕様
抗菌
付属品
A3.5×16×D6
材質
亜鉛合金
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として
材質
本体:ZDC2
サイズ
35Φ用
付属品
丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本
形状
L受
適合径(Φmm)
35
材質
亜鉛合金
付属品
A4×20、A3.5×16
角度調整範囲
最大90°
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材
付属品
取付ビスA4×40、A3×16
仕様
抗菌、スリム
材質
亜鉛合金
形状
ブラケットエンド
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質
本体/ZDC2、本体変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)
32・35
付属品
取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個
形状
コーナージョイント
サイズ
32Φ・35Φ兼用
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
形状
エルボ
適合径(Φmm)
35