- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- ねじ なし 電線 管 カップ リングのおすすめ人気ランキング
ねじ なし 電線 管 カップ リングのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新153件の「ねじ なし 電線 管 カップ リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプジョイント 22mm」、「電線管継手」、「パイプ補強」などの商品も取り扱っております。
電線管相互の接続に使用します。
材質
ステンレス
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
規格
JIS C8305
適合規格
(PS)E
電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。
送り配管にも使えます。
材質
本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)
9.1
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質
鋼管製
仕様
アース端子付
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
付属品
回転止めネジ
材質
ステンレス
形状
ストレート
寸法A(mm)
37.8
寸法B(mm)
70.5
仕上
鏡面
適合パイプ径(Φmm)
32
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
用途ケーブル工事用
電線管相互の接続に使用します。
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
材質
鉄
質量(g)
55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)
3.66
表面処理
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格
JIS:C8305、(PS)E
電線管相互の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質
ステンレス
止めねじ長さ(mm)
6
ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番
123-2847
形状
ストリート
全長(mm)
60
材質/仕上
亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色
クロームメッキ仕上げ
質量(g)
110
寸法A(mm)
31.5
寸法B(mm)
60
適合パイプ径(Φmm)
25
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
2本のパイプを直線形に固定します。
用途19mm丸パイプの直線形固定
1袋(6個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。
本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。
本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
長さ(mm)
3660
仕上
#240研磨
材質
SUS304
形状
ストレート
仕上
ヘアーライン
パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。
両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番
116-6390
材質
スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)
約90
質量(g)
77
肉厚(mm)
1.6
パイプ外径(Φmm)
23.9(最大部分24.2)
パイプ内径(Φmm)
20.7
1個
¥339
税込¥373
当日出荷