- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- ねじピッチ 測定のおすすめ人気ランキング
ねじピッチ 測定のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,595件の「ねじピッチ 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジピンゲージ」、「ピッチゲージ」、「ねじチェッカー」などの商品も取り扱っております。
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質
SUS430
一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質
炭素工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ
付属品
インチ・ミリ換算表付
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
107×237×6
測定範囲
(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20。(ナット) 1/4~5/8インチ
質量(g)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質
アルミ、アルマイトメッキ仕上げ
サイズ
対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通)。 ◇メートルねじ。 ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25)。 旧JIS規格:M3・4・5。 ◇インチねじ。 ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8。 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12。 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定に
セット内容
(パイプ&スパークプラグゲージ)。測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi。測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2。(ミリゲージ)。測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50。測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22。(スモールインチゲージ)。測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44。測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8。(ラージインチゲージ)。測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28。測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4
材質
アルミニウム
寸法(mm)
(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1
質量(g)
(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ねじ山に当てるだけで簡単にピッチを測定できます。
ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法
スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。
質量(g)
55
目盛範囲
ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に
仕様
●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
材質(本体)
ABS
本体質量(g)
50
最大測定長(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
108×236×6
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質
ゲージ鋼板(SPCC)
ねじ山角度(°)
60
セット内容
・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62
質量(g)
79
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
一般ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。
用途ねじピッチ用
材質
冷間圧延鋼
寸法(mm)
70×15
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質
ゲージ鋼板(SPCC)
ねじ山角度(°)
60
UNFねじ(60°)16枚
仕様
●材質:スチール●重量(g):25●枚数:16枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:12、14、16、18、20、24、28、32、36、40、44、48、56、64、72、80
アズワン品番
65-2174-02
1本
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別
#2(中タップ)
材質
合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質
ゲージ鋼板(SPCC)
ねじ山角度(°)
55
ミリねじ(55°)28枚
仕様
●材質:スチール●重量(g):45●枚数:28枚●フレーム長さ:55mm
アズワン品番
65-2173-98
1本
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質
SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度
HV420~520
リーフ幅(mm)
12.7