- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- ねじ切り ゲージのおすすめ人気ランキング
ねじ切り ゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新131件の「ねじ切り ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジリングゲージ」、「ねじ切り チップ」、「検査工具」などの商品も取り扱っております。
バウアーズ社の「ねじ寸法測定ゲージ」は、内径ねじの有効径を測定できる特殊測定工具です。従来型のねじゲージによる測定では合否判定にとどまり、ねじ寸法の正確な数値管理ができませんでした。「ねじ寸法測定ゲージ」を使用することによって、ねじ切り加工をより素早く、簡単、正確に行うことができるようになります。本商品は、ねじ寸法測定ゲージ専用の設定リングです。
サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。
材質/仕上
SPCC 鋼製
精度
±10°
質量(g)
12
設定角度(°)
60
トラスコ品番
817-7546
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。
材質
ステンレス
タイプ
メトリック60°
測定範囲(mm)
0.5、1
器差
±30°
角度α(°)
60
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
旋盤等でねじ切り(一般ねじ)作業をする際のツールのバイト刃先、刃形の角度を検査するゲージ。また、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能。
ねじ山に当てるだけで簡単にピッチを測定できます。
一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質
炭素工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック
仕様
ネジゲージ25A
トラスコ品番
809-4635
質量(g)
160
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
通り側と止り側で1組。
仕様
おねじ用
適合
メートルねじ(JIS2級)
種別
リングゲージ工作用
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質
SUS430
通り側と止り側で1組。
仕様
めねじ用
適合
メートルねじ(JIS2級)
種別
プラグゲージ工作用
丸材、端面のセンター出しが簡単にできます。
用途円・正多角形の中心出しに。
材質
プラスチック
本体サイズ(mm)
全長145×全幅145×厚さ15
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ドリルの刃先角度の測定
60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°の角度測定
角度の測定範囲(°)
60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°
継手開先角度・突合せ継手開先角度測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途継手開先角度・突合せ継手開先角度測定。
器差
±0.1mm(長さ)、±1°(角度)
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定角度(°)
55
トラスコ品番
817-7545
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
円形の外周にあて、センターラインをけがくことで中心位置を決定
用途円柱のプレートやシャフトのセンターマーキング
材質
ステンレス、表面処理:サテンクロムメッキ
器差(mm)
±0.15