ねじ切り機 オイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「ねじ切り機 オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切削油 旋盤」、「旋盤 オイル」、「ねじ切り刃」などの商品も取り扱っております。
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用 種別 ねじ切油 タイプ 50W-R 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(10L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。 冷却効果、潤滑性に富み、チェーザの寿命が倍増。 一般の油と異なり劣化、変質が極めて少なく、温度の変化にもねじ切り油としての性能はほとんど左右されません。 人体には全く無害です。このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途一般配管用 種別 ねじ切油 タイプ 246-R 適合工具 一般配管 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。 日本水道協会JWWA K137適合オイル。 切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。 冷却性に優れチェーザが長持ちします。
用途上水道配管用切削オイル。 種別 上水道管用 タイプ 液状 引火点(℃) 172 危険等級 危険物の類別 第四類 粘度(mm2/s) 15.30(40℃) 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ切り機用オイルです。
粘度 ISO VG32 付属品 注入ノズル トラスコ品番 489-6581 褐色 質量(g) 950 使用温度範囲(℃) 10~30 容量(L) 1 主成分 硫酸ニッケル、リン酸、水 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭がなくなります。冷却性能がよく、チェーザの寿命を延ばします。塩素を使用していません。日本住宅公団各市水道局推奨品です。
用途上水道管専用ねじ切り油 引火点(℃) 164 密度(g/cm3 at15℃) 0.9374 粘度 19.19 褐色 種別 上水道管用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類
1缶(4L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。 成分 鉱物油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

低速・重切削のねじ切機専用に開発された、ねじ切り用オイル。 切削性に優れ、きれいなねじが切れます。 冷却効果が大きくチェーザが長持ちします。
用途ボルトや電線管のねじ切り作業に。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)カッティングオイル
水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭が速やかになくなります。
用途ステンレス鋼管用 容量(L) 4 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 4L 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
9,898 税込10,888
当日出荷


レッキス工業ねじ切りオイル
地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
用途ステンレス管のねじ切り用切削オイル タイプ 不水溶性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非塩素系不水溶性切削油。
タイプ 不水溶性 容量(L) 18 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

優れた合成潤滑の作用により、良好な性能が得られます。 耐腐敗性に優れています。
適合 アトラエースシリーズ 容量(L) 2 質量(kg) 2 トラスコ品番 283-6858 危険物の類別 非危険物
1缶(2L)
6,198 税込6,818
当日出荷

自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
1組
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
仕様 標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2 トラスコ品番 298-1661 型式 S40A3 電源(V) 100 消費電力(W) 500 能力 ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B) コード長さ(m) 電源:3 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 56
1台
359,800 税込395,780
当日出荷

鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。 乳白色 主成分 精製鉱物油 容量(L) 18
1缶(18L)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。 ISO粘度グレード ISOVG15 成分 脂肪系添加剤、塩素系添加剤 容量(mL) 300 適合工具 タップ、ドリル 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 300mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
949 税込1,044
当日出荷

被削材 炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム 希釈倍率 15~30倍 特性 特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。 対応機械 NC旋盤 成分 界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水 容量(L) 18 危険物の類別 非危険物 外観(原液) 黄褐色透明 外観(希釈液) 淡黄色透明 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷