ねじ切り機 手動のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
134件の「ねじ切り機 手動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道管 ねじきり」、「電線管 ねじ切り機」、「電動 ねじ切り 機」などの商品も取り扱っております。
水道管やガス管のねじ切り加工に 樹脂ケース付
付属品 樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4” 質量(kg) 5.5 ねじ切り能力 1/2”~1-1/4 本体長さ(mm) 545
1個
49,100 税込54,010
翌日出荷

2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。 トラスコ品番 122-7602 型式 2RC 能力 ねじ切(B):19~39 適合パイプ 薄鋼電線管用
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。 トラスコ品番 122-7599 型式 2R3 能力 ねじ切(B):1/4~1 1/4 適合パイプ 水道・ガス管用
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番 275-9772 質量(kg) 4.2 寸法 手動1/4~3/8、W3/8~1"
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。 トラスコ品番 829-1458 セット内容 チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
53,980 税込59,378
当日出荷


電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用 質量(kg) 7.4 ねじ切り能力 1/4~1 1/4 付属品 チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4 トラスコ品番 122-7530 種別 ラチェット付オスタ型
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1台
289,800 税込318,780
当日出荷

鋼管用(外面ライニング管は不可)です。
用途スーパートロニック、ハンドスレッダ専用のチェーザ付ダイヘッド。スーパートロニック専用のチェーザ付ダイヘッド。 適合機種 ST504、R70881 材質
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道管やガス管のねじ切り加工に
付属品 樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー:1/2"・3/4"・1"・11/4"・11/2"・2" 質量(kg) 10.5 ねじ切り能力 1/2”~2” 本体長さ(mm) 870
1個
100,100 税込110,110
翌日出荷

電源を使わず手軽にねじ切りができます。 ラチェット式で優れた耐久性です。 4枚刃タイプです。
トラスコ品番 122-7548 質量(kg) 12 ねじ切り能力 1/2~2 適合パイプ 水道・ガス管用
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

PT2-3゛のねじ切削用。
トラスコ品番 852-0447 適合機種 ビーバー80、AS3、P90、3SG、ビーバー100、AS4、4SB、No.6 アズワン品番 64-6746-92
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)CMダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、電線管用ねじを加工する装置です
適合機種 CMM0003
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラチェット部のノブで回転方向を変更でき、ダイヘッドは両側から装着可能です。 必要なサイズのダイヘッドコンプリートをラチェットハンドルにはめ込むだけで、ねじのサイズごとにダイスを交換したり調節する手間がいりません。 1回で正確なねじが切れるので2度切りの必要がなく、切り終われば逆転して取り外すだけです。
トラスコ品番 495-1778 セット内容 12Rラチェット、12Rダイヘッドコンプリート1/2、3/4、1、1-1/4、1-1/2、2インチ、携帯用ケース 質量(kg) 15.8 ねじ BSPT規格 ねじ切り能力 1/2-2インチ 適合パイプ 鋼管専用(外面ライニング管は不可)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に 回転速度(min-1[r.p.m]) 52 付属品 ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本) 適合 (ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109。(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番 297-3855 質量(kg) 19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×317×320 モーター 100V 350W ねじ切り能力 (水道・ガス管)PT1/4~1"。(ボルト)W3/8~1"・M10~M24。(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。
用途水道・ガス管用テーパーねじ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。 消費電力(W) 500 電源(V) AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 56 トラスコ品番 298-1670 質量(kg) 32.5 ねじ切り能力 8A~40A(1/4B~1 1/2B)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

1組
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)