- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- ねじ山 タップ 修正のおすすめ人気ランキング
ねじ山 タップ 修正のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新267件の「ねじ山 タップ 修正」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ山修正」、「Mねじタップ」、「ネジ山復活」などの商品も取り扱っております。
1個
¥4,160
税込¥4,576
当日出荷
エスコ品番
EA829BH
1個
¥9,980
税込¥10,978
翌々日出荷
工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。
タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。
付属品
60°刃付
被削材
鉄、アルミ
材質
(刃)ハイス鋼
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。
寸法D(mm)
20
寸法L(mm)
116
寸法W(mm)
117
セット数
6個
材質
焼入合金鋼
セット内容
タップ(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75
トラスコ品番
250-5664
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別
#2(中タップ)
材質
合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
先端
中
精度
JIS3級
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
表面処理
ノンコーディング
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正
トラスコ品番
751-2970
セット内容
【中タップ】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1本、【ダイス25径】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1個、【タップハンドル10mm】1本、【ダイスハンドル25径】1本
質量(g)
765
タップの等級
P3級
加工ねじ
メートルねじ
1セット(20個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。
食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。
主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
材質
高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類
M
セット内容
先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P
形状
M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材
鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度
JIS2級相当
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)
ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじ
メートルネジ。並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27。細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット
内ネジM14以上
材質
クロムモリブデン鋼
幅(mm)
10
全長(mm)
230
硬度HRC
52±2
付属品
樹脂製握りカバー
質量(g)
120
表面処理
ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
一般的なネジを立てるのに使用するタップ(#2)で、主にネジ山の修正用。
材質
合金工具鋼(SKS)
セット内容
タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。
3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
先端
上
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーディング
インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応
刃先角度(°)
(60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSP
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。
材質
外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼