- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ねじ整列皿のおすすめ人気ランキング
ねじ整列皿のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新100件の「ねじ整列皿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジカウント」、「ネジトレイ」、「整列皿」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。
トラスコ品番
392-4234
幅(mm)
94
高さ(mm)
25
奥行(mm)
142
深さ(mm)
12.5
穴数
160個
ねじ寸法(mm)
3.0~4.0
穴ピッチ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)
133×133×51
立て数(列)
9×9
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。
トラスコ品番
392-4233
幅(mm)
94
高さ(mm)
25
奥行(mm)
142
深さ(mm)
13.5
穴数
273個
ねじ寸法(mm)
2.0~2.6
穴ピッチ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。
回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。
全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。
バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg)
2.17
付属品
ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×182×147
ねじ容量(cc)
200~220
適合ねじ首下長(mm)
19まで
入力電源(V)
DC12~15
RoHS指令(10物質対応)
対応
間仕切りだけでチューブ立てとしても使用可能です。
材質
外装カバー/AS樹脂、中間プレート/ABS樹脂
サイズ
131×131×40mm
タイプ
0.5mLテストチューブ用(穴径Φ8mm)
穴数
100(10×10)
アズワン品番
2-3014-12
1ケース(10個)
¥12,771
税込¥14,048
翌々日出荷
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。
トラスコ品番
392-4232
幅(mm)
94
高さ(mm)
25
奥行(mm)
142
深さ(mm)
13.5
穴数
273個
ねじ寸法(mm)
1.7~2.0
穴ピッチ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
プラスチック製の工具スタンドです。
仕様
Φ6穴4、Φ3穴120個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×80×29
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質
PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)
仕様
オートクレーブ可能
立て数(本)
50
2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)
100(50/60Hz)
電流(mA)
500
出力電圧(V)
12
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×215×136
回路
(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路
ねじ容量(cc)
150
仕様
各機種には標準型のレール、通過板がセットされています
適合ねじ(mm)
首下長さ(最長)/18まで
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)
97×162×35
材質
PP(ポリプロピレン)
積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。
材質
PC(ポリカーボネート)
耐薬品性・耐寒性に優れた軽量の試験管立てです。衝撃吸収力に優れ、輸送中の振動・衝撃による破損等を軽減できます。チューブをホールドし、脱落させません。
適合試験管(Φmm)
10~16
1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。)
よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。)
ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
電源(V)
AC100
入力電源(V)
DC12
質量(kg)
約2.92(レール含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×181×145
適合ねじ径(M)(mm)
1.0~3.0
外部出力
標準化(信号線)
使用電源
ACアダプター
入力電流(mA)
500
回路
(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路
適合ねじ首下長(mm)
20まで
ねじ容量(cc)
80
NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。)
不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。)
ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)
AC100
入力電源(V)
DC12
セット内容
レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター
質量(kg)
約3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×215×136
外部出力
標準化(信号線)
使用電源
ACアダプター
入力電流(mA)
500
回路
(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路
適合ねじ首下長(mm)
18まで
ねじ容量(cc)
150
材質
ABS樹脂
幅(mm)
200
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
83
奥行(mm)
207
収納サイズ
6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。
インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番
2-4026-01
仕様
オートクレーブ可能
材質
PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
133×133×52
使用温度範囲(℃)
-196~121℃
収納本数(本)
100
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷