- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- ねじ込み 式 キャスター m8のおすすめ人気ランキング
ねじ込み 式 キャスター m8のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新175件の「ねじ込み 式 キャスター m8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター M8×P1.25」、「キャスター M8」、「M8 キャスター ストッパー」などの商品も取り扱っております。
材質(車輪)
エラストマー
形状
自在車
ストッパー
なし
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)
エラストマー
形状
自在車S
ストッパー
シングルストッパー
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
材質(車輪)
6ナイロン
色
黒
ボルト長さ(mm)
15
車輪タイプ
双輪
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
形状
自在車
型式
420EA自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
キャスター
用途移動用
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
型式
LT型自在車
金具仕上
三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)
1.25
ねじ径
M8
ストッパー
なし
取付高H(mm)
68
ねじ寸法T(mm)
14
偏芯E(mm)
22
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
30
旋回半径R(mm)
47
車輪径D(Φmm)
50
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。
許容荷重(daN)
40
車輪径D(Φmm)
75
車輪幅(mm)
21
取付高H(mm)
95
軸長(mm)
35
ねじT
M12
ピッチ
1.75
材質/仕上
金具:スチール。車輪:導電性ゴム車 電気抵抗値10[[*4]]Ω 帯電防止性ウレタン 電気抵抗値10[[*8]]Ω
寸法(長さ)
35
スパナ
サイズ:19
呼称径D
75
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体:スチロール、車輪:ゴム
ねじピッチ
1.25
耐荷重(N)
300
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(車輪)
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)
ナイロン
種別
デザインキャスター
形状
自在車
ストッパー
なし
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)
ハードゴム
形状
自在車
型式
ST型自在車
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
材質(車輪)
ゴム車(樹脂ブッシュ入り)
形状
自在車S
型式
415A自在車
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
ストッパー
無し
材質(車輪)
ゴム
材質
スチール
形状
ネジ込式
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
材質(車輪)
エラストマー
仕様
ねじ込みタイプ
形状
自在車S
材質(本体)
ナイロン
材質(金具)
スチール
車輪タイプ
双輪
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等
材質(車輪)
ゴム車(樹脂ブッシュ入り)
形状
自在車
型式
420A自在車
取付方式
ネジ込み式
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。