ねじ込み式キャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
117件の「ねじ込み式キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ込みキャップ 塩ビ」、「ねじ込みプラグ」、「塩ビ ネジキャップ」などの商品も取り扱っております。
材質 SCS14A 形状 キャップ 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 キャップ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様 バンド付 材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 キャップ 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状 キャップ 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 適合流体 蒸気、空気、ガス、油、水
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 キャップ 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 キャップ 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

不要な配管を防ぐ際のキャップ
材質 SUS304 形状 キャップ 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 Rc
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス(SUS304もしくはSCS13A) 形状 キャップ 種類 ねじ込み継手
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(12個)
2,190 税込2,409
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 304(SUS 304 または SCS 13A) 形状 キャップ 種類 ステンレス製ねじ込み式管継手 寸法L(mm) 48 寸法D(mm) 129 RoHS指令(10物質対応) 対応 ねじ径d1 Rc4
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状 キャップ 表面処理 鋳放し
1個
409 税込450
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上 本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃) 100
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 キャップ 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)