ねじ込み逆止弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
238件の「ねじ込み逆止弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆止弁 25A」、「スイングチャッキバルブ」、「チャッキ弁」などの商品も取り扱っております。
スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~120℃ 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ヒンジピン) C3604 材質(プラグ) C3604 材質(ボディ) CAC クラス 125型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 120℃以下 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A/SUS304 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) SCS13A 材質(ヒンジピン) SUS304 材質(プラグ) SUS304 クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別 逆止め弁 形状 ストレート 材質(本体) 鋳鉄 形式 スイング式 使用温度範囲(℃) -10~220 最高使用圧力(MPa) 0~1.37 接続方式 ねじこみ 材質(シート) 13Cr.S.S. 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス 使用作動油 重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ バルブ 逆止め弁(スイング式) 材質(弁箱) FCMB-S35
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別 逆止め弁 形状 ストレート 材質(本体) CAC406 形式 インライン式 使用温度範囲(℃) 0~160 最高使用圧力(MPa) 0~1.37 接続方式 ねじこみ 材質(シート) 13Cr.S.S.+FPM(ディスク) 使用流体 水、空気、油、N2ガス バルブ 逆止め弁(インライン式) 材質(弁箱) CAC406
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に 材質(本体) SUS316 最高使用圧力(MPa) 1.6(常温の水、油、ガス) ねじの種類 PTネジ 接続方式 ねじ込み形 クラス 150 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 仕様 最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃) 90 材質(シール) ニトリルゴム(NBR) 接続方式 ねじ込みRc(PT) 使用流体 エア、温水、水 最高使用温度(℃) 90
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途水栓金具用 材質 黄銅、POM(弁体) 仕様 パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体 圧縮空気 クラッキング圧力(MPa) 0.02 最高使用圧力(MPa) 1 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 最低使用圧力(MPa) 0.03
1個
1,303 税込1,433
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体) Bronze CC491K 使用温度範囲(℃) 170以下 最高使用圧力(MPa) 2 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、蒸気 材質(キャップ) Bronze CC491K 材質(ヒンジピン) Stainless Steel 2Cr13 材質(ディスク) Bronze CC491K 材質(ヒンジ) Brass CW617N 材質(ヒンジナット) Brass CW617N バルブ種類 チャッキバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 鋳鉄 形式 リフト式 使用温度範囲(℃) -10~220 最高使用圧力(MPa) 0~1.37 材質(シート) 13Cr.S.S. 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス 使用作動油 重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ バルブ 逆止め弁(リフト式) 材質(弁箱) FCMB-S35
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップを天とした水平配管に使用
材質 ボディーシートリング:SUS403 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) 120℃以下(静流水) / -10℃~220℃(蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SUS403 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) SUS403 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 樹脂タイプ 形状 ブッシュ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) -0.1~0.9 ねじの種類 R 使用流体 空気 作動圧力範囲(MPa) 0.01 使用真空圧力(kPa) -100
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用 使用流体 空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.96[20] 材質 本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.007[0.07]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用 使用流体 空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.96[20] 材質 本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 9.8[100] クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.007[0.07]
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用温度範囲(℃) 0~100 最高使用圧力(MPa) 2 接続方式 ソケット クラッキング圧力(MPa) 0.007 使用流体 水・エアー 材質(Oリング) フッ素ゴム 材質(スプリング) SUS316 バルブ種類 チェックバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃) -29℃~120℃ 最高使用圧力(MPa) 1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) CAC406 材質(ヒンジピン) C3604BD 材質(プラグ) C3604BD クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 青銅 使用温度範囲(℃) 120以下 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0。120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0 接続方式 Rc 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ヒンジピン) C3604BD 材質(プラグ) C3604BD 材質(弁体) CAC406 クラス 10K 接続形状 Rc 材質(弁箱) CAC406 バルブ種類 チェッキバルブ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) 80以下 最高使用圧力(MPa) 1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ) CAC406 材質(ジスク) NBR クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 120℃以下 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 材質(プラグ) SS400 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)