のこぎり 廻し引きのおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
117件の「のこぎり 廻し引き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材 四角 穴あけ」、「廻し引き」、「ボードソー」などの商品も取り扱っております。
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質 刃部:鉄(ハガネ) 刃の厚さ(mm) 1 刃高(mm) 15 山数 18 ピッチ(mm) 1.67
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm) 120 折込 全長(mm) 255 ピッチ(mm) 2.54 材質 SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm) 19 高さ(mm) 57 質量(g) 130 板厚(mm) 0.9 刃厚(mm) 0.9 収納時寸法(mm) 150 切り幅(mm) 1.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。 どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。
用途内装工事・配管工事・電気工事 刃長(mm) 150 ピッチ(mm) 1.7 板厚(mm) 0.9
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確な角度で切断できます。 90、45、22.5°の3パターン切断ができます。 ツーバイフォー木材にもピッタリです。
用途2×4や1×4木材の角度切りに 全長(mm) 290 質量(g) 330 全幅(mm) 126 切断厚(mm) 40 切断幅(mm) 90
1個
699 税込769
当日出荷

寸法(mm) 335×45×18 質量(g) 57 タイプ 木工用・引廻し鋸 刃長(mm) 210 柄長さ(mm) 120
1個
409 税込450
当日出荷

壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。 材質 炭素鋼SK5 厚さ(mm) 1.8 全長(mm) 310 質量(g) 132 刃長(mm) 161 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ引廻し
壁板、床板等の板材の切断・穴あけに
用途一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材 全長(mm) 340 質量(g) 85
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃わたり(mm) 100 全長(mm) 240 トラスコ品番 365-3536 材質 鋸刃/安来鋼。グリップ/ABS樹脂 質量(g) 42 硬度 HV520~580 山数 12/30.3mm(1寸) 寸法A(mm) 100 寸法D(Φmm) 20 寸法B(mm) 240 寸法C(mm) 52 刃厚(mm) 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃長(mm) 120 全長(mm) 270 ピッチ(mm) 12山/30.3mm トラスコ品番 253-5637 材質 鋸刃/安来鋼。グリップ/ABS樹脂 質量(g) 40 硬度 HV520~540 山数 12山/30.3(1寸) 寸法A(mm) 130 寸法D(Φmm) 20 寸法B(mm) 270 寸法C(mm) 52 板厚(mm) 1 切り幅(mm) 120
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。 D型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。 刃長/刃渡(mm):210
摘要 260mm14山刃付 トラスコ品番 162-0754 種別 ナイフ/プラマーソー 適合替刃/ナイフ品番 PM-SPK
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

刃長(mm) 130 全長(mm) 285 トラスコ品番 115-5115 材質 刃:炭素工具鋼 質量(g) 130 適合替刃 4955
1丁
1,698 税込1,868
翌日出荷

替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ 刃長(mm) 90 刃わたり(mm) 90 全長(mm) 225 ピッチ(mm) 1.60 仕様 本体 トラスコ品番 819-5815 質量(g) 84 板厚(mm) 0.90 切り幅(mm) 1.36 適合替刃 電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

ネジロック式です。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。
用途石膏ボードの穴あけ加工、曲線切りに 全長(mm) 165 刃長(mm) 108 仕様 引廻し超焼のこ刃 トラスコ品番 149-8096 材質 刃:スチール、柄:ABS樹脂 質量(g) 77 刃厚(mm) 0.6 適合替刃 HSB-W
1個
839 税込923
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)工作引廻し鋸
疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ
材質 ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂) 寸法(mm) 240×90×15 質量(g) 69 タイプ 茨目 刃長(mm) 120 山数 20山 板厚(mm) 1 適合替刃 NG-186B
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 天井開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃。
全長(mm) 186 質量(g) 16 ピッチ(mm) 2.4 刃長(mm) 150 板厚(mm) 1 切り幅(mm) 1 刃渡り(mm) 150
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事、配管工事、木工工事に。荒目・細目の両刃仕様。荒目:石膏ボード、内装ボード等の比較的柔らかい素材に。細目:コンパネ、ベニヤ板等の比較的硬い素材に
用途壁面の穴あけ作業に
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。
用途木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工に 表面処理 (刃部)クリアコート 材質(刃) SK-85 切り溝幅(mm) 1.1±0.05 のこぎり板厚(mm) 0.8 刃渡り(mm) 125 刃ピッチ(mm) 1.7
1枚
698 税込768
翌々日出荷

お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ。軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ。刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)。表面メッキ処理で錆びにくい。曲線切りにも最適
刃長(mm) 100 折込 全長(mm) 250 質量(g) 50 刃厚(mm) 0.7 収納時寸法(mm) 140
1個
1,498 税込1,648
当日出荷