のこぎり 片刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
1,233件の「のこぎり 片刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノミ」、「精密ノコギリ」、「替刃式のこぎり」などの商品も取り扱っております。
刃の取り替えがワンタッチでできる、一般木材切断用替刃式鋸です。刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)で切れ味が長期にわたり持続します。使いやすさを追及した小型鋸です。
用途一般的な木材の切断に。 刃長(mm) 210 全長(mm) 350 トラスコ品番 365-1533 質量(g) 220 材質(柄部) スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR) 材質(刃) 刃物用炭素鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヨコ挽き目とタテ挽き目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応。 鋸刃はサビにくいクリア塗装仕上げ。 耐久性に優れ、永い良い切れ味を保ちます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用 刃長(mm) 260 刃渡り(mm) 260 全長(mm) 600 ピッチ(mm) 1.77 山数 140 板厚(mm) 0.6 切り幅(mm) 0.9
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃の取り替えがワンタッチでできます。
用途塩ビ・アクリル用。 刃長(mm) 210 全長(mm) 350 ピッチ(mm) 1.7 トラスコ品番 420-3178 質量(g) 180 板厚(mm) 0.6 材質(柄部) スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR) 材質(刃) 刃物用炭素鋼 切り幅(mm) 0.65
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm) 3 折込 折りたたみ式 コーティング クリアコーティング(サビに強い) 刃先処理 衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいを追及した小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る、万能型替刃式鋸です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。木材・合板・剪定はもちろん、竹・塩ビ・アクリルの切断もOKです。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
用途合板、竹、塩ビ切断用 刃長(mm) 210 全長(mm) 350 付属品 刃先収納ケース 材質(ケース) ポリプロピレン 刃厚(mm) 0.6 材質(柄部) スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム) 材質(刃) 刃物用炭素鋼
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

用途塩ビ・アクリル用 刃長(mm) 210 ピッチ(mm) 1.7 トラスコ品番 420-3186 全長(mm) 240 質量(g) 40 板厚(mm) 0.6 材質(刃) 刃物用炭素鋼 切り幅(mm) 0.65
1枚
759 税込835
当日出荷

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
用途デコラ・塩ビ・アクリル 刃長(mm) 180 全長(mm) 390 ピッチ(mm) 1.5(寸20枚目) トラスコ品番 769-1491 質量(g) 160 板厚(mm) 0.3 切り幅(mm) 0.52
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

刃の取替えがワンタッチで出来る、一般木材切断用替刃式鋸です。刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。使いやすさを追及した小型鋸です。
用途一般的な木材の切断に。 刃長(mm) 210 全長(mm) 240 質量(g) 40 トラスコ品番 365-1541 材質(刃) 刃物用炭素鋼
1枚
759 税込835
4日以内出荷

本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。 材質(柄部) 材質(刃) 刃物用炭素鋼
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸 刃長(mm) 150 刃渡り(mm) 150 全長(mm) 275 ピッチ(mm) 2.5 仕様 用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック。職種/電気、設備、内装、型枠、鳶 トラスコ品番 796-7284 質量(g) 181 板厚(mm) 0.7 折込 折りたたみ式 切り幅(mm) 1.3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm) 160 全長(mm) 315 サイズ(mm) 42.2×315.5×22.0 ピッチ(mm) 1.6 トラスコ品番 360-7267 材質 本体:ABS SUS430。刃:SK-95 質量(g) 115.6 板厚(mm) 0.35 刃厚(mm) 0.35 切り幅(mm) 0.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。 刃渡り(mm) 260 適合機種 SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)、SK11替刃式鋸(S-260-OR・S-270-OR) 刃厚(mm) 0.6
1枚ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1枚ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

他社回転脱着式のノコギリにも使用できます
用途一般木材・集成材・合板・硬木 刃渡り(mm) 260
1袋(3枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。 クリアー塗装仕上でサビにくい。 プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用 刃長(mm) 260 刃渡り(mm) 260 折込 全長(mm) 630 ピッチ(mm) 1.75 山数 140 板厚(mm) 0.6 切り幅(mm) 約1.35
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

横挽き用。 独自のR刃特殊目立で「ほぞ挽き」に便利です。また、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。
用途木材の横引き 刃長(mm) 265 刃わたり(mm) 265 全長(mm) 595 ピッチ(mm) 1.75 仕様 本体 トラスコ品番 818-5791 質量(g) 192 板厚(mm) 0.60 切り幅(mm) 0.88
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。刃が長いので太い材料も楽に切れます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。 刃渡り(mm) 300 ピッチ(mm) 2.14 タイプ 本藤巻柄 刃厚(mm) 0.7 適合替刃 SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS) 目数 14枚
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ 刃長(mm) 180 全長(mm) 390 ピッチ(mm) 1.5(寸20枚目) トラスコ品番 769-1467 質量(g) 160 板厚(mm) 0.3 切り幅(mm) 0.51
1個
2,598 税込2,858
当日出荷