のこぎり・鋸弦・のこ刃のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
169件の「のこぎり・鋸弦・のこ刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のこぎり 生木」、「鋸弦」、「のこ刃」などの商品も取り扱っております。
衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm) 0.7 歯ピッチ(mm) 3 切り溝幅(mm) 1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに 材質 刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤 全長(mm) 600 質量(g) 168 ピッチ(mm) 1.75 表面処理 クリアコーティング 刃厚(mm) 0.6 刃先処理 衝撃焼入 切り幅(mm) 0.9±0.05 刃渡り(mm) 265
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm) 250 1インチ当たり山数 24山 材質 高速度鋼HSS
1本
269 税込296
当日出荷

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm) 3 折込 折りたたみ式 コーティング クリアコーティング(サビに強い) 刃先処理 衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。 刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに 材質 SK85 全長(mm) 302 ピッチ(mm) 1.75 刃厚(mm) 0.6 刃先処理 衝撃焼入 切り幅(mm) 0.9±0.05 刃渡り(mm) 265
1本ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1枚ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ 刃長(mm) 180 全長(mm) 390 ピッチ(mm) 1.5(寸20枚目) トラスコ品番 769-1467 質量(g) 160 板厚(mm) 0.3 切り幅(mm) 0.51
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質 鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト 幅(mm) 120 厚さ(mm) 20 全長(mm) 390 ピッチ(mm) 1 刃長(mm) 260 山数 24山 板厚(mm) 0.4 刃のサイズ(mm) 250 材質(刃) 炭素工具鋼 切り幅(mm) 1.3
1本
859 税込945
当日出荷

鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。 刃長(mm) 250 トラスコ品番 353-1970 質量(g) 約260 山数 24
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm) 240 全長(mm) 370 ピッチ(mm) 約0.7 板厚(mm) 0.6 切り幅(mm) 約1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き 刃長(mm) 250 刃わたり(mm) 250 全長(mm) 580 ピッチ(mm) 1.75 仕様 本体。無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番 818-5775 質量(g) 242 板厚(mm) 0.50 切り幅(mm) 0.68
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
歯先衝撃 (高周波)焼入れ 材質(柄部) 中空特殊樹脂
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 Silkyならではのシンプルかつデザイン性のある外見になっているので、女性にも使っていただきやすい鋸になっています。 ポケットボーイは替刃式です。同じサイズの刃でしたら、どの種類の柄にも取り付ける事は可能です。 ご使用になられた後、鋸に対してのイメージがちょっと変わるかもしれません!
用途【万能目】アウトドア/コンパネ/剪定、【細目】剪定/竹細工、【荒目】剪定/アウトドア
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ 刃長(mm) 180 全長(mm) 390 ピッチ(mm) 1.5(寸20枚目) トラスコ品番 769-1475 質量(g) 165 板厚(mm) 0.5 切り幅(mm) 0.81
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
仕様 刃先衝撃(高周波)焼入れ ピッチ(mm) 3 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1
1枚
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)