- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- のこぎり目立てのおすすめ人気ランキング
のこぎり目立てのおすすめ人気ランキング
2025/06/05更新120件の「のこぎり目立て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目立てやすり」、「ガラス用ヤスリ」、「歯 ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。
木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質
本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木
粒度
#320
目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
全長(mm)
140
ヤスリの長さ(mm)
50
セット内容
平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm
適合材
鉄工、セラミック、ガラスなど
両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨
全長(mm)
215
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
20
刃厚(mm)
2
粒度
#150/#320
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨。
目の粗さ
#300
粒度
300
通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。
目の粗さ
並目(中目)
適合材
鋸刃・鋼材・ガラス等
セット内容
平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)
全長(mm)
215
質量(g)
290
適合材
鉄工、セラミック、ガラスなど
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別
鉄工用
RoHS指令(10物質対応)
対応
荒砥ぎと仕上げがこれ1本で可能です。女性でも簡単に使用できる設計です。
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨
全長(mm)
215
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
20
形状
平
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。
材質
炭素工具鋼
タイプ
複目
研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。
用途鋸・チップソーの目立て、ガラス・陶磁器等の研磨用。
粒度
300番相当
形状
両刃
切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。
手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
用途金属用。鉄・一般金属の加工に
材質(本体)
SKS-8
材質(ハンドル)
PVC+TPR
ヤスリ部厚T(mm)
3
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。
また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。
水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度
400
刃幅(mm)
先端:4、末端:27.5
刃長(mm)
155
全長(mm)
270
材質(本体)
刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)
162
材質(グリップ)
カラーウッド
刃厚(mm)
4.5
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。
粒度
#300
先細タイプで細かいところまで研げます。
軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度
#400/#600
刃幅(mm)
先端:6、末端:22
刃長(mm)
134
全長(mm)
235
材質(本体)
刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)
75
材質(グリップ)
カラーウッド
刃厚(mm)
1.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
種別
組
材質
ベアリング鋼GCr15
厚さ(mm)
3.5
質量(g)
350
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷