- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- のぞきめがねのおすすめ人気ランキング
のぞきめがねのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新101件の「のぞきめがね」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目 保護 ゴーグル」、「回転窓 金物」、「蛸壺」などの商品も取り扱っております。
川や海の水中観察に最適です。
材質
本体:ポリプロピレン、レンズ:ASJ樹脂、ストラップ:ナイロン、レンズパッキン:ポリカーボネート
色
ブルー
質量(g)
280
寸法(cm)
22×28×15(個装サイズ)
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
川底や磯に棲む生物や地形、石の様子などの観察に便利です。 樹脂製で、水中をクリアに観察できます。 ロングタイプなので、楽な姿勢で観察できます。
材質
本体/ポリプロピレン、レンズ部/AS樹脂、のぞき部/ゴム・スポンジ
寸法(mm)
約280×205×355
質量(g)
約740
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
水中・水底を見るメガネです。底面ガラス部を水面より下にし、覗き込むことで、水中及び水底が見やすくなります。
用途水産・研究調査・レジャー等に
色
黒
材質
本体:ポリプロピレン、レンズ:AS樹脂、ストラップ:PP不織布、レンズパッキン: エラストマー
寸法(mm)
(約)220×150×高さ170
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取っ手を握り、レンズ部分を下にして水中に入れ、上からのぞきこんで水中を観察します。
寸法(mm)
240×200×210
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(レンズ)
AS樹脂
1個
¥3,200
税込¥3,520
4日以内出荷
船上から水中・海底を覗き込むことのできる箱メガネです。ウニタモ漁・アワビカギカケ漁などの際にお使い下さい。水面からでも広い視野で漁獲物を探索することができます。適度な重量があり波の影響を受けにくい設計となっております。適度な高さがあり船から覗き込みやすくなっております。
用途貝類・甲殻類など船上からのタモ漁・カギカケ漁、水中調査観察
ガラス厚(mm)
30
取手を握り、レンズ部分を下にして水中に入れ、上からのぞきこんで水中を観察できます。
携帯に便利なストラップ付き。
材質
プラスチック
寸法(mm)
220×170×150
1個
¥2,950
税込¥3,245
当日出荷
船やカヌーの上からでも見やすいロングサイズのたこめがね。
材質
PP、AS樹脂、ナイロン、スポンジ
質量(g)
約740
寸法(cm)
28×35.5×20.5
1個
¥27,880
税込¥30,668
8日以内出荷
他社製品で発見できなかった漏水箇所が簡単に検出できます!
ドイツ製の取り扱いがとても簡単な最高級漏水探知機です。漏水音のみ集音するプロ仕様のハイレベル機です。車両・風・足音などの耳障りな環境ノイズが聞こえません。デジタルアンプ採用、無段階フィルターで取扱がとても簡単です。
仕様
【信号レベルメモリー】8回
セット内容
ベルト付アンプ、ステレオヘッドフォン、接続ケーブル、グランドマイク、グランドマイクロッド、ハンドプローブマイク、探査棒、単3形乾電池×4、トライポッド トレーニングビデオ、収納ケース
寸法(mm)
小型デジタルアンプ:150×100×50、地表集音マイク:Φ150×150、磁石付集音マイク:Φ35×200、防水ケース収納時:540×410×300
質量(kg)
小型デジタルアンプ:0.27、地表集音マイク:1.6、磁石付集音マイク:0.4、防水ケース収納時:9.2
電源
単3形アルカリ乾電池×4
使用可能温度範囲
-10~+55℃
動作時間
通常使用:60時間
受信周波数
1~5000Hz
ノイズフィルター
全帯域無段階調整可能
画面仕様
バックライト付LCD表示
水の中をのぞいてみよう!。ストラップ付き
材質
PP、AS樹脂、ナイロン、スポンジ
色
ブルー
質量(g)
約280(1個あたり)
寸法(cm)
22×17×15(1個あたり)
1セット(24個)
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
旋回窓は船舶のフロントガラス等に取付け、雨雪や波浪をスクリーンの高速回転で飛散させ、視界を確保する窓です。
奥行(mm)
196
電源(DC-V)
24
取付ビス
皿ビスM5×14
箱メガネの交換用パーツです。破損時や経年劣化による交換が必要な場合にご使用頂ける純正パーツです。
用途箱メガネ用の交換パーツ
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。
防水仕様なので水中でも使用可能。
LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。
画面に映し出されているものを撮影することも可能。
USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。
仕様
明るさ調節:手動
付属品
USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム
材質
レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC
質量(g)
約270
視野角
67度
直径(Φmm)×長さ(m)
(カメラ)7×5
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
密閉度が高く刺激物から目を守ります。煙をはじめ有害な化学物質をシャットアウト。くもり止めレンズが良好な視界を確保します。ブリスター仕様。
形状
ゴーグル型
機能
くもり止めレンズ
トラスコ品番
171-4139
質量(g)
35
レンズ
くもり止めレンズ
材質(接顔部)
ネオプレンゴム
材質(レンズ)
セルロースプロピオネート
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。
新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。
メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。
フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。
軽量・小型。
セット内容
アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD)
寸法(mm)
(レベルメーター)65×53(指針部60×32)
質量(g)
800
電源
単3形乾電池×6
感度
0.7V/g(400Hz時)
フィルター
低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~。高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~
周波数特性
100~1200Hz
インピーダンス
8Ω(ステレオ使用可)
電圧増幅度(dB)
59
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×70×105
シリコンを使用しています
材質
クッション:シリコン、ベルト:シリコン
タイプ
一般用
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様
防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能
硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状
ゴーグル型
レンズ
両面防曇
材質
(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色
(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)
約113
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
円形ガラスの中心にモーターを取付け、回転させる事で発生した遠心力を利用し水滴や雪を飛散させ視界を確保
用途船舶の操縦席全面窓に付着した、水滴や雪などを振り飛ばし視界を確保する装置。
回転数(min-1[r.p.m])
1900±200
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。
定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。
本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
0.4~1.3[25~80]
切断角度
0、45
切断能力(mm)パイプ
[0°]Φ115、[45°]Φ50
切断能力(mm)パイプ角
[0°]100、[45°]50
切断能力(mm)丸棒
[0°]Φ30、[45°]Φ30
電源(V)
単相100
電流(A)
3.5
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
21
バイス方式
平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)
質量(kg)
21
付属品
帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ
寸法(幅W×高さH)(mm)
746×353
トラスコ品番
354-3994
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷