のぼり 旗 ポール ステンレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「のぼり 旗 ポール ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L字 ポール」、「神社のぼり旗ポール」、「ステンレスポール」などの商品も取り扱っております。

強風に耐える! 強い鋼でノボリを守ります。 錆に強いステンレス使用なので美しい光沢が長続きします。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質 アルミ合金
1本
87,980 税込96,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用 材質 スチール 棒径(Φmm) 25 質量(g) 約800 横棒(mm) 850 縦(mm) 1200~3000
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。 不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数 2 横棒(mm) 650 パイプ径(Φmm) 上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm) 1610 最大長(mm) 3000
1本ほか
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数 2 横棒(mm) 650 パイプ径(Φmm) 上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm) 1610 最大長(mm) 3000
1本ほか
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

最大3mまで伸縮可能です! ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm) (上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24 長さ(mm) 1600~3000 材質 スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他 横棒(mm) 840
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3mのぼり用ポール、全てのパーツが黒いモデル。先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。国内工場組立の品質保証モデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数 2 パイプ径(Φmm) 上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm) 1610 最大長(mm) 3000
1セット(60本)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

多くのPOPをまとめて表示。ワンタッチ式レールで見やすく、スッキリとPOPを並べてアピール効果抜群。 スーパーの冷ケースやゴンドラなどで大活躍。
材質 アルミ、スチール、樹脂
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポール太さΦ5.8mmのミニのぼり用ポールです。ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。 シックで落ち着いた黒ポールは、和風なのぼり旗に最適です。
寸法(高さH×幅W)(mm) 320×110 材質 ポリプロピレン(PP)。※台座裏面に鉄のおもり付 直径(Φmm) 台座:70、横棒:5.8 質量(g) 台座:50
1本
279 税込307
当日出荷

本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm) 30 質量(kg) 約20 材質(本体) コンクリート サイズ(mm) 上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ) 塩ビ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。 材質 パイプ(スチール+ポリエチレン被覆) 全長(mm) 1600~3000 直径(Φmm) (上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24 横棒(mm) 850
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS 寸法(mm) ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400 質量(kg) 約3.3 クローム
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

組立簡単なフロアスタンド。 グリップ加工部分に横棒を付けたい位置に取り付けできます。
用途※別売りのグリップポップスタンド用横棒を追加すれば何枚でもPOPを追加できます 材質 スチール、樹脂コーティング 寸法(mm) 鉄板:300×200 質量(kg) 1.7 外径×内径(Φmm) 16×13 伸縮範囲(cm) 130~240
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

のぼり用ポールです。 ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。
材質 ポリプロピレン(台座裏面に鉄のおもり付) 質量(g) 台座:50
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップの押さえを具を丸いシルエットにしたスタイリッシュなスチール竿です。 横棒まで、全てブラックカラーで統一してます。
長さ(cm) 160~300 材質 スチールパイプ
1本
669 税込736
当日出荷

1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

仕様 横棒L85cm付き サイズ 全長3m 収納時寸法 素材 スチール製 樹脂コーティング
1本ほか
759 税込835
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm) 4000 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)