- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- のぼり立て台のおすすめ人気ランキング
のぼり立て台のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新101件の「のぼり立て台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のぼり旗 土台」、「ポールスタンド 埋め込み」、「ポール 杭」などの商品も取り扱っております。
仕上
溶融亜鉛めっき
適合パイプ径(Φmm)
31.8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合
外径Φ19~32mmまでのポールに使用可能
材質
本体:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)
(約)長さ500
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
のぼり旗を使用する際、地面や土に杭を打つことができます。
22Φmmのポールに適合致します。
適合ポール外径(Φmm)
22
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.2
直径×高さ(mm)
45×550
TKG品番
9-2551-1801
TKG品番(2017)
6-2341-2001
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
足もとのすっきりとしたのぼり旗スタンドを立てることができます。サビに強く、雨水がたまらない筒抜け構造をしています。
Φ25までの旗竿に適合します。
風に自然になびきながらのぼり旗の巻き付きを防止する「エバーGウェイト」と、旗竿のガタつきを防ぐ「旗竿ガタつき防止ジョイント」が付いています。
のぼり旗スタンドは溶融亜鉛めっき、エバーGウェイトはユニクロめっき仕上です。
セット内容
くい丸31.8×600L、のぼり旗スタンド、エバーGウェイト、旗竿ガタつき防止ジョイント
適合パイプ径(Φmm)
31.8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質
頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚
Z27相当
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)
30
質量(kg)
約20
材質(本体)
コンクリート
サイズ(mm)
上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )
材質(パイプ)
塩ビ
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
地中に埋め込むタイプのポールスタンドです。
材質
スチール
寸法(mm)
600
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
フェンスへののぼりの取り付けが簡単です!
材質
アルミ
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
32×500
1本
¥3,488
税込¥3,837
当日出荷
用途くい抜きに使用します。
カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。
キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
地中に埋め込むタイプのポールスタンドです。
材質
スチール
寸法(mm)
400
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
地中に埋め込むタイプのポールスタンドです。
材質
スチール
寸法(mm)
780
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
旗竿固定ストッパーを、穴直径 Φ32mmのぼりスタンドに差し込み、標準のぼり用ポール(Φ22mm)をストッパーに差し込めばしっかり固定ができます。
材質
パイプ:スチールメッキ、ストッパーノブ:ABS、ストッパーホルダー:ナイロン
サイズ(cm)
23.6
外径×内径(Φmm)
ストッパー:40×26
外管径(Φmm)
31.8
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
材質
鉄
トラスコ品番
826-4388
取付穴径
Φ22~28.5
取付面(mm)
150×100
パイプ長(mm)
300
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。
穴径(Φmm)
13
トラロープなどと組み合わせてロープフェンスを作ることができます。
Φ20までのロープなどを通せるコイルフック(ブタのシッポ)が1つ付いています。
ロープ以外にもワイヤーやチェーンなど、色いろなものを引っ掛けることができます。
蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
ねじ
蝶ねじ(ユニクロ)
仕上
溶融亜鉛めっき
リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。
構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。
ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上
溶融亜鉛めっき