- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- のれんシートフレームのおすすめ人気ランキング
のれんシートフレームのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新118件の「のれんシートフレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場用ビニールカーテンシート」、「工場 仕切り カーテン」、「のれん棒 フック」などの商品も取り扱っております。
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
仕様
ハンガー抜止バー付
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.2MB)
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.2MB)
幅(mm)
75
質量(kg)
1.3
色
シルバー
長さ(m)
1
のれんシート幅200mm用です。(ハンガー幅は150mm)
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
適合
W200用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.2MB)
幅(mm)
45
長さ(m)
1
狭い下地でも取付が容易なメーカー独自設計のフレーム。
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。
冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮します。
用途工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として
脱着容易な吊下げタイプ。
天井取り付け・側面取り付けが可能。
長さ(mm)
1000
シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。
用途工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。
材質
塩化ビニール
長さ(m)
30
脱着容易な吊下げタイプ。
天井取り付け・側面取り付けが可能。
材質
SUS304-2Bステンレス
長さ(mm)
1000
色
ステンレス
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
脱着容易な吊下げタイプ。
天井取り付け・側面取り付けが可能。
材質
SUS304-2Bステンレス
長さ(mm)
1000
色
ステンレス
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)
150
長さ(m)
2
仕様
ホック2個付き
材質
PVC
長さ(mm)
1945
RoHS指令(10物質対応)
対応
防虫+制電タイプでこの価格!
一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。
蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより
防虫効果を発揮します。
制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。
シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。
簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。
厚さ(mm)
約2.0
種別
リブ付き
材質
塩化ビニール(PVC)
色
オレンジ(透明)
タイプ
防虫、制電
長さ(m)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。
種別
リブ付き
材質
塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
約2.0
色
透明ブルー
タイプ
制電タイプ
長さ(m)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
D40タイプのレールと共に使用する可動式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
仕様
ハンガー抜止バー付
長さ(mm)
1000
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
1470
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.4MB)
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
D40タイプのレールと共に使用する可動式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
仕様
ハンガー抜止バー付
長さ(mm)
1000
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
1530
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.4MB)
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
サイズ
20W
仕様
B型・C型兼用
寸法(mm)
61×195
シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。
用途工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。
材質
塩化ビニール
色
イエロー
長さ(m)
30