- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- のれんポールのおすすめ人気ランキング
のれんポールのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新94件の「のれんポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のれん棒 2m」、「のぼりポール」、「のれん受け 金具」などの商品も取り扱っております。
材質
しな材
内容
素材
科目
図工
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
軟質塩ビシートやうすいPET板をのれんの用に使うスタンドと、塩ビシートのセットになります。
用途飛沫感染予防対策やウイルス対策などに。
セット内容
伸縮ポール×1、台座×1、塩ビシート×1
厚さ(mm)
0.3
伸縮範囲(mm)
【ポール】1段:収納~最長400~765 、2段:収納~最長375~605
台座寸法(mm)
150×200
強力バネでのれん棒をピタッとはさむ。
用途のれん棒に。
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
45×40×35
タイプ
のれん掛け
耐荷重(kg)
2(2個)
取付け方法
粘着テープ※直径20mm以下ののれん棒
1パック(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
冷ケース上部などにのれんを展開するツールです。
長さ(mm)
1500
径(Φmm)
11
1本
¥239
税込¥263
6日以内出荷
キッチンやリビングのカーテンレールとして活用できます。トイレ用品の目隠しとして、棚のカバーとして活用できます。バネの力で簡単に取付が可能です。クギ、ネジを使わず、壁を傷つけません。
材質
成型部品:ABS樹脂、ポリエチレン樹脂、圧着部:EVA樹脂
直径(Φmm)
17
材質(パイプ)
スチールパイプ(樹脂コーティング)
カフェカーテンに最適なサイズです。落着きのある木調仕様のパイプを採用しています。
用途バネの力で簡単に取り付けできるスリムポールです。
材質
(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリエチレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)
高さ(mm)
34
奥行(mm)
34
パイプ径(Φmm)
22.0・19.0
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
仕様
抗菌
材質
タモ集成材
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
幅(mm)
10
全長(mm)
220
品番
8021-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質
鉄管+ビニール
直径10~16mmのポールやのれん棒をしっかりキャッチ、固定できます。ネジをしめるだけの簡単取り付けなので、取り付け部にキズをつけません。挟みこむ桟がタテでもヨコでも取り付けることができます。
用途ポールやのれん棒に。
材質
本体:ABS樹脂、ストッパー:ポリエチレン、ネジ:鋼線(亜鉛メッキ)
寸法(mm)
20×60×50
タイプ
ポールホルダー
耐荷重(kg)
2(2個)
取付け方法
ねじ止め※直径10~16mmのポール・のれん棒/厚さ37mm以下、奥行き10mm以上の窓枠・桟等
1パック(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質
タモ集成材
仕様
抗菌
寸法(mm)
2000
外径(Φmm)
32
1本
¥229
税込¥252
4日以内出荷
用途物干し
材質
(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)
(外)29、(中)25
材質(パイプ)
ステンレス巻きパイプ
仕様
幅調節可
付属品
滑り止めゴム付
材質
本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:スチロール
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:500~830×1420~2330
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)
(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)
1600~3000
材質
スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)
840
全長(m)
L1.6~3
寸法(mm)
横棒:850、Φ22
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷