- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- のれん棒 金具のおすすめ人気ランキング
のれん棒 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新111件の「のれん棒 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のれん棒 フック」、「のれん棒 2m」、「のれん受け」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ・研磨
形状
U型ソケット
付属品
SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
材質/仕上
SUS304/ヘアーライン
形状
U型ソケット
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品
取付ビス・キャップ
仕上
クロームメッキ
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)
32
材質(本体)
アルミ合金
形状
U型ソケット
仕上
梨地 クローム
材質(フタ)
ステンレス鋼
付属品
取付ビス(鉄)
材質
本体:亜鉛、蓋:SUS430
形状
U型ソケット
仕上
本体:クローム、蓋:生地
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
呼び径(mm)
25
形状
U型ソケット
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
材質
しな材
内容
素材
科目
図工
パイプの着脱が自由な、楕円パイプ用U型ソケットです。
材質
亜鉛合金
形状
U型ソケット
仕上
クロームメッキ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質
本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス
形状
U型ソケット
仕上
黒塗装
付属品
取付ビス
色
ブラック
フタ付きの落とし込み式のパイプブラケットです。D型ソケットとも呼ばれるパイプ用のソケットです。
用途パイプ用ソケット
付属品
ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)
材質
ダイカストZDC(クローム)
形状
U型ソケット
仕上
クロームメッキ
樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
適合パイプ径(Φmm)
25
形状
U型ソケット
適合ねじ
(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
仕様
抗菌
材質
タモ集成材
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
タイプ
貫通穴
付属品
取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上
クロームメッキ
施工性バツグン。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。
材質
亜鉛ダイキャスト
付属品
2本付き
形状
U型ソケット
寸法A(mm)
33
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
37.2
仕上
クロームメッキ
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質
パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂
表面処理
パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
色(キャップ)
グレー
耐荷重(N)
最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質
スチール+SUS304
外径(Φmm)
32
仕様
養生袋無し
厚さ(mm)
1.2
仕上
#400鏡面研磨(横目)