のれん棒 3mのおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
98件の「のれん棒 3m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒 3m」、「のれん棒 木」、「竹棒」などの商品も取り扱っております。
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用 材質 スチール 棒径(Φmm) 25 質量(g) 約800 横棒(mm) 850 縦(mm) 1200~3000
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 タモ 仕様 抗菌 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 32 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 抗菌 材質 タモ集成材 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 35 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カフェカーテンに最適なサイズです。落着きのある木調仕様のパイプを採用しています。
用途バネの力で簡単に取り付けできるスリムポールです。 材質 (本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリエチレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 材質 ラバーウッド集成材 太さ(Φmm) 35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 アルミ(A5056B) 公差(mm) ±0.06(JIS4040普通級肉厚)
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
499 税込549
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人気の黒竹。植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質 天然竹 長さ(m) 2.1
1本
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分 【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質 アルミ(A2017) タイプ 丸棒 規格 参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm) ±0.39 調質 T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法 バンドソー切断 切断公差 (-0,+3) サービス分類 オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途屋外用 材質 自然木チーク 自然木チーク 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 35 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカショーエコ 黒竹
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。 材質 AS、ABS 長さ(mm) 約3660 黒竹
1本ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 材質 タモ材 太さ(Φmm) 32
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力バネでのれん棒をピタッとはさむ。
用途のれん棒に。 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 45×40×35 タイプ のれん掛け 耐荷重(kg) 2(2個) 取付け方法 粘着テープ※直径20mm以下ののれん棒
1パック(2個)
369 税込406
当日出荷

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質 天然木(ゴム集成材) 寸法L(mm) 3000 握り径(Φmm) 35
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


自然素材ならではの温もりと風合いの竹製のれん棒。 風情があり馴染みやすいデザインです。
種別 L2000 材質 長さ(mm) 2000 直径(Φmm) 約18 外径×長さL(Φ×mm) 18×2000
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 成分 Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 材質 アルミ(A5052) タイプ 丸棒 規格 参考)H4040 A5052BD 調質 H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法 バンドソー切断 切断公差 (-0、+3)
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカショー白竹
植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質 天然竹
1本
349 税込384
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)