- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- のれん棒受けのおすすめ人気ランキング
のれん棒受けのおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新110件の「のれん棒受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のれん受け」、「のれん棒 金具」、「丸棒受け金具」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
SUS304/ヘアーライン
形状
U型ソケット
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ・研磨
形状
U型ソケット
付属品
SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品
取付ビス・キャップ
仕上
クロームメッキ
シリコンコーティングしている鉄製のフックです。
用途軽めのモノをかけるのに適しています。
材質
鉄・シリコン
仕上
焼付塗装
付属品
タッピングネジ 3×20
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
スチール十字穴付皿木ネジ
仕様
抗菌
材質
タモ集成材
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
しな材
内容
素材
科目
図工
樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
適合パイプ径(Φmm)
25
形状
U型ソケット
適合ねじ
(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
付属品
取付ビス(鉄)
材質
本体:亜鉛、蓋:SUS430
形状
U型ソケット
仕上
本体:クローム、蓋:生地
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
付属品
取付けネジ(3×20) 2本
材質
鉄板
安全荷重(kg)
(吊下げ)7
仕上
焼付塗装(アクリル)
パイプの着脱が自由な、楕円パイプ用U型ソケットです。
材質
亜鉛合金
形状
U型ソケット
仕上
クロームメッキ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質(本体)
アルミ合金
形状
U型ソケット
仕上
梨地 クローム
材質(フタ)
ステンレス鋼
パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。
材質
ハイインパクトスチロール
形状
U型ソケット
色
ホワイト
質量(g)
8
耐荷重(kg)
20
耐荷重(N/ペア)
196
アズワン品番
64-6789-72
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)
32
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
材質
本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス
形状
U型ソケット
仕上
黒塗装
付属品
取付ビス
色
ブラック
フタ付きの落とし込み式のパイプブラケットです。D型ソケットとも呼ばれるパイプ用のソケットです。
用途パイプ用ソケット
付属品
ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)
材質
ダイカストZDC(クローム)
形状
U型ソケット
仕上
クロームメッキ
パイプを上から乗せるだけ
の簡単施工。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。
材質
ステンレスSUS304
付属品
2本付き
形状
U型ソケット
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
24.5
寸法C(mm)
32.5
仕上
ヘアライン
1個
¥289
税込¥318
当日出荷