はさみ 曲のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
284件の「はさみ 曲」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸く 切る ハサミ」、「みかん収穫ハサミ」、「果樹園用ハサミ」などの商品も取り扱っております。
ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。
全長(mm) 143 刃長(mm) 50 トラスコ品番 381-5765 材質 刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂 質量(g) 35 切断能力(mm) (ゴム)板厚2.0まで 刃厚(mm) 2
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,330 税込1,463
当日出荷

握りやすさ、使いやすさを重視。カットしやすい曲刃。
用途ゴム製品のバリ取り・工芸・手芸などに。 刃部加工 曲刃 寸法(mm) 145 全長(mm) 145 材質(本体) ステンレス鋼420J2 材質(ハンドル) ABS
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

凸部分を鋭く切りやすいソリ刃タイプ。 刃先がシャ―プで、細かな作業に便利です。
用途細かな切断作業 全長(mm) 160 刃長(mm) 40 仕様 ソリ刃、ソフトグリップ トラスコ品番 395-7616 材質 刃部:ステンレス鋼、ソフトグリップ 質量(g) 45 刃厚(mm) 2.4 切断能力(mm)アルミ板 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断能力(mm)銅板 0.3
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
用途細かな切断作業 全長(mm) 125 刃長(mm) 30 仕様 曲刃、ソフトグリップ仕上げ トラスコ品番 395-7641 材質 刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP) 質量(g) 25 刃厚(mm) 1.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。 材質 ステンレスSUS410
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
用途金属素材のカット 全長(mm) 160 刃長(mm) 30 材質 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 質量(g) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm) 248 刃長(mm) 35 材質 刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム) 刃厚(mm) 母材/約4 切断能力(mm)ステンレス板 0.7 切断能力(mm)鋼板 0.8 切断能力(mm)鉄板 1.2 切断能力(mm)銅板 1.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲刃 小型タイプのゴム切りはさみ 全長、刃渡り共に取り回しやすいサイズです。
仕様 ●全長:120mm●刃長:25mm●刃:ステンレス刃物鋼 アズワン品番 65-2141-81
1本
1,000 税込1,100
当日出荷

枝が硬い柑橘類の収穫に適した鋏、柑橘類以外の青果にも
用途果樹用 全長(mm) 160 刃長(mm) 30 材質 炭素鋼 切断対象 果樹 替えバネ A-102
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

曲刃仕様。刃が大きく丈夫なため、大型柑橘の軸切に最適。
全長(mm) 180 刃長(mm) 30 質量(g) 125
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

全長(mm) 145 材質 SUS420-J2 規格 一般医療機器クラスⅠ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00168A00006 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
全長(mm) 218 刃長(mm) 45 トラスコ品番 327-8131 材質 ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ 質量(g) 200 タイプ 一枚刃はさみ 硬度 HRC50 切断能力 ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm) 刃厚(mm) 3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刃先が反っている為、柿・梨・蜜柑の収穫に最適! デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途果実の収穫作業に 全長(mm) 160 刃長(mm) 26 仕様 曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g) 90 使用目的 収穫作業 切断対象 果実 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。 全長(mm) 145 刃長(mm) 30 材質 ステンレススチール 切断能力(mm) (鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本来は、ぶどうの生産者が使う鋏ですが、軽くて刃先が細いので盆栽の芽摘みや芽切り用として古くから使われています。赤いグリップが目立つので紛失防止にもなります。刃に向かって腰折れに曲っています。高い所の果実の収穫が楽にできます。ぶどうの生産者が使う鋏です。
全長(mm) 175 質量(g) 65
1個
1,788 税込1,967
3日以内出荷

先丸の曲刃でキズつきを防いで、果実の芯を根元でカットします。 採収鋏310よりも刃先の反りが大きく、柿・梨・不知火・デコポン・デコチョンの収穫、芯切りに最適です。
用途果実の芯切り作業に 全長(mm) 155 刃長(mm) 25 仕様 曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g) 90 使用目的 切り作業 切断対象 果実の芯 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

曲刃仕様。窪んだヘタの軸切りに最適。
全長(mm) 160 刃長(mm) 23 質量(g) 100
1個
999 税込1,099
当日出荷

上刃と下刃の長さが違います。 ゆるやかなカーブで切れ味アップ。対象物を置いたまま切る場合カーブ形状の刃体がスムーズな切れ味をサポートします。 刃材はステンレス鋼(6A)を使用し切れ味、耐久性抜群です。 材料調達、製造、加工、調整まで全て日本国内で行っています。 ハンドル形状を考慮し使いやすく仕上げています。 革・合成皮革・ゴム素材・ペットボトル…などに。
全長(mm) 180 刃長(mm) 約45 材質 刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷