はさみ 細かいのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
291件の「はさみ 細かい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペーパークラフト用ハサミ」、「先の細いはさみ」、「クラフトバサミ」などの商品も取り扱っております。
全長(mm) 105 刃長(mm) 18 トラスコ品番 474-2591 材質 刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂 質量(g) 13
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。先端ギザ刃ですべりません。
用途デリケートな切断作業用。 全長(mm) 145 材質 ステンレス 刃長(mm) 28 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断能力(mm)銅板 0.2~0.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。 全長(mm) 145 刃長(mm) 30 材質 ステンレススチール 切断能力(mm) (鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさみ部分が細幅なので、こまかい切断作業に便利です。 紙・布・革から薄板材、細い線材なども切断可能なクラフトはさみです。 作業しやすい大きくてソフトなグリップです。 保管や持ち運び時にも安全な専用のハサキキャップ付き。
用途工場や工事現場ので工作作業に。 野菜・果樹・花といった農業や園芸などに。 家庭でのDIYや手芸、クラフト作業に。 材質 刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)。ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC) 全長(mm) 161 質量(g) 48.5 刃長(mm) 42 切断能力(mm) アルミ板:0.5mmまで、銅板:0.5mmまで、ブリキ板:0.3mmまで、プラ板:1.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、電線コード1.25Φmm2まで 刃厚(mm) 2.35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。 材質 ステンレスSUS410
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS420) 全長(mm) 115 タイプ 両尖、直型、ねじ止 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000020 松吉医科器械コード 22-2233-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

全長(mm) 105 刃長(mm) 18 トラスコ品番 474-2583 材質 刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂 質量(g) 13
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
1,330 税込1,463
当日出荷

スキ加工をする事により、切断対象物に鋭角に食い込むことができます。 刃先が薄くなっているので、細かい作業に最適です。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。 刃のスキ加工により、細かい作業に向いています。
トラスコ品番 831-5324 材質 刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン) 全長(mm) 175 質量(g) 45 刃長(mm) 75 刃厚(mm) 2.0 2018年トラスコ掲載ページ 4 1029
1丁
889 税込978
当日出荷

クリップ付きケースで、ポケットにしっかりとまってサッと使える!小さいけれど本格派のハサミ。 大きめクリップ付きケースで、ポケットにしっかりとまり、ポケットにいろいろ詰め込んでいてもハサミの出し入れが容易にできます。 粘着テープを切っても、フッ素コート刃よりものりの付きにくい「グルーレス刃」を採用しています。 刃先での細かい作業がしやすい、細めの刃設計。 ハンドル部までステンレスのプロ仕様のハサミです。 小さくても持ちやすいハンドル。 手にしっくりなじむやわらかリング仕様です。
用途紙やビニールなど柔らかいものに。 全長(mm) 126(ケース含まず) 刃渡り(mm) 43 付属品 クリップ付きケース 幅(mm) 68 板厚(mm) 1.5 材質(ケース) R-PC 刃の種別 グルーレス 材質(刃) ステンレス 材質(ハンドル) エラストマー 刃部加工 グルーレス刃
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄い刃と、鋭い刃先で、細工作業に最適です。サビに強い、ステンレスブレードです。グリップは丈夫なABSです。ペーパークラフト、パッチワーク、手芸の糸切りなどに便利です。
用途紙、ビニール、フィルム、布、薄手ゴム等の切断。 材質(グリップ) ABS樹脂 硬度HRC(刃部) 50-54 材質(刃) SUS420J2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。 全長(mm) 120 刃長(mm) 10 材質 ステンレススチール 切断能力(mm) (鉄板)0.3まで、(アルミ)0.5まで、(銅板)0.5まで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱80℃。手にやさしいやわらかいハンドル。硬くて丈夫な高硬度の刃
全長(mm) 163 材質 刃材:ステンレス刃物鋼 ハンドル:エラストマー樹脂 質量(kg) 0.052 TKG品番 9-0587-0701 TKG品番(2017) 6-0527-0801
1個
899 税込989
当日出荷

1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


握りやすさ、使いやすさを重視。カットしやすい曲刃。
用途ゴム製品のバリ取り・工芸・手芸などに。 刃部加工 曲刃 寸法(mm) 145 全長(mm) 145 材質(本体) ステンレス鋼420J2 材質(ハンドル) ABS
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

最高級の材料(特殊工具鋼SKS-51)の使用で、エッチングをきれいにカットできます。
切断能力(mm) エッチング:0.3以下、ブリキ板:0.5以下、アルミ板:0.8以下、針金・銅線:1.0以下、真鍮線:1.0以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。 シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
ブラウン×ホワイト シリーズ Scotch 刃部加工 チタンコート
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。 指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。 粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。 寸法(mm) 長さ*幅 210×78.7 全長(mm) 210 ブラック 質量(g) 67.7 板厚(mm) 1.86 材質(刃) ステンレス(SUS420J1相当) 材質(ハンドル部) PP+TPR 刃渡り(mm) 90 刃部加工 チタンコート
1個
349 税込384
当日出荷

1丁
2,298 税込2,528
当日出荷