はしごロック金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「はしごロック金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はしご部品」、「脚立 開き止め金具」、「引っ掛け 梯子」などの商品も取り扱っております。


両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。 主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。 ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。 一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。 必要に応じて取付け、取り外しが可能です。 補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。 起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm) 620 仕様 固定脚:オートロックカム機構方式 セット内容 セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚 全幅(mm) 85 材質(レバー部) (解除レバー)PP製 質量(1セット)(kg) 約3 材質(ゴム足) EPDN(エチレンプロピレンゴム)製。(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる) 出幅(mm) (補助脚張り出し)350
1セット(2本)
29,980 税込32,978
当日出荷

雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。 材質 アルミ合金 適合 CSM トラスコ品番 836-4236 質量(kg) 0.8
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷


1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。 工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。 締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。 ※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。 材質 アルミ合金 トラスコ品番 836-4243 適合本体 JOB、MCX、CM、LM型 設置寸法・奥行(mm) 85 設置寸法・幅(mm) 125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×85×390 2018年トラスコ掲載ページ 7 1162 天板寸法・幅(mm) 150×308
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷


掛金具として使える接合金具です。
用途ハシゴを引っかけるのに最適な金具です。 材質 仕上 ユニクロメッキ 耐荷重(kg) 30 板厚(mm) 3
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,260 税込2,486
当日出荷

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質 鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g) 33 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 引張荷重(N[kgf]) 298[30.4] 開き方 上蓋 伸長(mm) 104 ステー種類 その他ステー
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションPST型用 伸縮式アウトリガー
パイプ製足場PST型用の伸縮式アウトリガーです。 伸縮式のため、どんな場所でもしっかり固定できます。 ※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。 材質 アルミ合金 最大使用荷重(kg) 150 仕様 組立式 質量(kg) 2.3 わく寸法(m) (支柱中心)0.75×1.2
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷

支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 345 正面踏ざん有効幅(mm) 上はしご325・下はしご353 材質 本体アルミ(一部鉄、ゴム) 使用角度(°) 75 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


樋を傷めず屋根上への安全昇降ができます 安定器 はしご上部補助器具 雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられます
適合機種 HA1.2/HE1.2.3/LA1.2.3/LK1/LX1.2/LT1.2.3/LH2.3/LN2 質量(kg) 0.8 幅(cm) 9 長さ(cm) 25 奥行き(cm) 5
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

ピカコーポレイションはしごオプション 自在フック
はしごに取り付ける自在フックです。 内側取付時、フックを回転させて収めることができます。 左右各1個/セット ※はしごに取付け穴をあける必要があります(LP-F1A・F-UJ) ※取付け位置によっては、はしごを最後まで縮めることができない場合があります
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)