はだか電球のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
103件の「はだか電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 電球ソケット」、「電球」、「電球ソケット」などの商品も取り扱っております。
5%省電力設計タイプ
電圧(V) 100 口金 E26 定格平均寿命(時間) 1000 ガラス仕上 ホワイト 使用場所 屋内専用 電球の種類 シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間) 1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金 E26 定格消費電力(W) 100まで 質量(g) 200 コード長さ(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体) 磁器 コード長さ(m) 1.5 使用電線 VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口金 E26 仕様 引掛シーリング式 材質 アルミ 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 45 コード長さ(mm) 800(有効長) セード寸法(mm) Φ300 適合電球 60Wまで使用可 スイッチ種類 壁スイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東京メタルコードセット
仕様 角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き 材質 口金 E26 全長(cm) 91 コード長さ(cm) 80 適合電球 60Wまで
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40000時間の長寿命。 虫が集まりにくい。 連結コンセント付(最大500Wまで) LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。 角度が自由に変えられるクリップ付。
定格消費電力(W) 7 電球の種類 LED 使用場所 屋内用 電源タイプ 電源コード式 全光束(Lm) 570±50 コード長さ(m) 5 仕様 屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで) 昼光色相当 質量(g) 640 定格電圧(V) 100 50/60Hz 口金 E26 定格寿命(時間) 40000 機能 連結コンセント付 芯数 2 電線仕様 VCTFK 0.75(mm2) 2芯 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 120×240
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質 ユリア クリーム 口金 E26 本体質量(g) 約40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 52×24×39 定格容量(W) 合計100まで アズワン品番 65-0529-61 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷


フィラメントを5点止めしている耐震仕様の為、衝撃・振動に強い。
種類 耐震電球 電圧(V) 110 口金 E26 ガラス仕上 クリア 電球の種類 耐震球
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京メタルコードセット
仕様 ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード 材質 アルミ 質量(g) 205 口金 E26 全長(cm) 95 コード長さ(cm) 84 適合電球 60Wまで
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品 LED電球、1灯用ソケット 直径(Φmm) セード:Φ272 高さ(mm) 35 質量(g) 約560 消費電力(W) 3.9 口金 E26 定格消費電力(W) 100まで 全光束(Lm) 512 コード長さ(mm) 800 光源 LED(電球色2700K) 器具・セット セット品 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:131 光束(Lm) 512 RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 1灯 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソケット
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金 E26 付属品 ペンダントコードアジャスター 材質 ABS樹脂 周波数(Hz) 50/60 スイッチ プルスイッチ コード長さ(m) 約0.9 コード長さ(cm) 約40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



コンセントをソケットに変換できます ● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます ● 口金E26 100ワット以下の電球用 ● カラーは黒
定格電圧(V) 125 電流(A) 2 口金 E26
1個
329 税込362
当日出荷