- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- ねじ緩み止め
- はめあい 接着 剤のおすすめ人気ランキング
はめあい 接着 剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「はめあい 接着 剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックタイト 耐熱」、「ベアリング固定用接着剤」、「ヘンケル ロックタイト」などの商品も取り扱っております。
はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。
用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
緑
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合用途
油面
主なワーク
3次元形状
はめ合い用最高強度品です。
用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。
仕様
推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性
トラスコ品番
445-2046
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
緑
容量(g)
10
粘度(mPa・s[cP])
2000~3000
粘度範囲(mPa・s)
2000~3000
適合すきま(mm)
0.25以下
主成分
嫌気性
剪断強度(N/mm2)
≧25
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
25
強度
最高強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
1本(10mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラスコ品番
114-4368
容量(mL)
250
質量(g)
293
使用温度範囲(℃)
-55~180
液色
緑
主成分
合成樹脂
粘度(mPa・s)
2000~3000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.03mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕様
推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性
色
緑
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
緑
容量(g)
10
適合すきま(mm)
0.13以下
主成分
合成樹脂
剪断強度(N/mm2)
≧15
粘度(mPa・s)
100~150
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
25
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
中強度はめ合い固定用です
軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します
耐薬品性に優れています
取り外し可能
用途はめあい用
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
黄
粘度(mPa・s[cP])
400~800(チキソ)
適合すきま(mm)
0.2以下
主成分
嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)
≧6.5
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
40
強度
中強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。
硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。
一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)
100以上
主成分
ポリメタクリル樹脂
主なワーク
3次元形状
はめ合い用高強度標準品。
小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す
用途はめあい用、高強度用
粘度(mPa・s[cP])
100~150
剪断強度(N/mm2)
≧15
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
緑
適合すきま(mm)
0.13以下
主成分
嫌気性樹脂
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
25
強度
高強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
使用温度範囲(℃)
-54~204
液色
緑色
強度
高強度
主なワーク
3次元形状
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
使用温度範囲(℃)
-55~180
粘度(mPa・s[cP])
1300~3000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
26/5
推奨ねじ径
M6~M20
液色
青
種別
中強度
主成分
嫌気性樹脂
固着時間(分)
20
その他
【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
耐熱性、耐油性、油面接着性
蛍光性
有
危険物の性状
非水溶性
適合用途
ねじ弛み止め
主なワーク
3次元形状
はめ合いゆるみ止め剤では最高強度製品で、アップグレード製品です。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。
仕様
推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性
材質
主成分:合成樹脂
色
緑
容量(mL)
50
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
-55~180
液色
緑
粘度(mPa・s)
2000~3000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
仕様
推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性
トラスコ品番
445-2054
色
緑
タイプ
耐熱・耐薬品性
使用温度範囲(℃)
-55~175
液色
緑
容量(g)
10
適合すきま(mm)
0.15以下
主成分
合成樹脂
剪断強度(N/mm2)
≧25
粘度(mPa・s)
400~600
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
10
強度
高強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
1本(10mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
金属用の嫌気性はめ合い固定剤です。磨耗したはめ合い部の補修や腐食防止に役立ちます。プーリー、ギア、スリープや留め具の固定。
用途はめ合い固定剤
容量(mL)
6
液色
緑
耐圧性(MPa)
20.7
適合温度(℃)
-54~204
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
6mL
危険物の性状
非水溶性
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤です。ハウジング内で軸受が回転するのを防止します。硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています
用途はめあい用、磨耗部品の補修用
粘度(mPa・s[cP])
150000~350000(チキソ)
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
銀灰色
適合すきま(mm)
0.5以下
主成分
嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)
≧17.2
危険等級
Ⅲ
強度
高強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
高強度耐熱用はめ合い部品固定用です
プーリー、ギヤー、スプロケット、スリーブ、ピン、ブッシュ、カップリング、留め具の固定に最適です
230℃×1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持
用途はめあい用、耐熱用
使用温度範囲(℃)
-55~230
液色
緑
粘度(mPa・s[cP])
5000~12000
適合すきま(mm)
0.25以下
主成分
嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)
≧17.2
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
10
強度
高強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
用途はめあい用
仕様
耐熱・耐薬品性
使用温度範囲(℃)
-55~175
液色
緑
剪断強度(N/mm2)
22
粘度(mPa・s)
450~750
危険等級
Ⅲ
強度
高強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
高強度です。低粘度です。紫外線硬化性付与です。
用途嵌合用。嵌合部全般の固着。はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。
容量(g)
50
トラスコ品番
813-0521
使用温度範囲(℃)
-40~150
液色
緑
粘度(mPa・s[cP])
90[90]
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
1本(50g)
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
使用温度範囲(℃)
-55~180
液色
緑
主成分
合成樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
はめ合い用高強度耐熱品(230℃)です。1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブランナー、ブッシュなどの固定に適します。
色
緑
タイプ
耐熱用
使用温度範囲(℃)
-55~230
分類
嫌気性
剪断強度(N/mm2)
(圧縮)≧17.2
粘度(mPa・s)
5000~12000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
7471、7649
主なワーク
3次元形状
高強度のロックとシール。
加熱によりはみ出し部も硬化。
用途亜鉛クロメート、黄銅などのネジの固定、嵌め合いに最適
仕様
嫌気性
トラスコ品番
814-8147
材質
アクリル樹脂
色
赤(こはく)
容量(mL)
250
質量(g)
275
使用温度範囲(℃)
-55~100
粘度(mPa・s[cP])
8
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
【推奨】7649、7471
主なワーク
3次元形状
1箱(10個)
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
金属部品専用のはめ合い用嫌気性接着剤です。
プーリー、ギヤ、スリーブや留め具の固定に使用します。
プラスチック材質には使用できません。
用途はめ合い固定剤・圧入用、圧入アッセンブリーの補強
使用方法
1.塗布面の埃、水分、サビ、油をブレーキパーツクリーナ等で徹底的に取り除き乾燥させます。2.ベアリング固定用接着剤を両方のパーツに塗り込み、パーツを回しながら組み込んでください。3.約1時間程度でパーツは固定され、24時間で完全に硬化します。4.はみ出した液はペーパータオル等で拭き取ってください。5.再び分解するためには、260℃以上の熱を加えてプレス、もしくはプラーを使用して分解してください。
液色
緑
硬化時間(分)
1(初期)
強度区分
中強度・低粘度
使用温度範囲(℃)
-55~150
硬化時間(時間)
24(完全)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
1個(50mL)
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷